Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BALDWIN FILTERS BT779 Sebességváltó szűrő Spin-on | AD7JNK 4ERT6

BALDWIN FILTERS BT779 sebességváltó szűrő spin-on

Raktáron
Tétel: AD7JNK Modell: BT779Kereszthivatkozás: 4ERT6

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€34.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSebességváltó szűrő
SzűrőtervezésSpin-On
Magasság2 29 / 32 "
Hossz2 29 / 32 "
Dia kívül.3-11 / 16 "
Szélesség3 11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.513
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód8421290065
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszDia kívül.SzélességÁr
BALDWIN FILTERS BT359 Sebességváltó szűrő Spin-on | AC2LCD 2KYJ6 BT35910 9 / 32 "10 9 / 32 "4.625 "4.62 "€53.20
BALDWIN FILTERS BT8460 Sebességváltó szűrő Spin-on | AC2LCJ 2KYK2 BT84603"3"2.875 "2.875 "€47.17
BALDWIN SZŰRŐK B163 Kenő/hajtómű szűrő Teljes átfolyású | AC2LFC 2KYV5 B1633.875 "3.875 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€18.68
BALDWIN SZŰRŐK B252 Sebességváltó szűrő Spin-on | AC2LHB 2KZA6 B2525 15 / 32 "5 15 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€31.73
BALDWIN FILTERS BT8417 Sebességváltó szűrő Spin-on | AC2LJY 2KZF6 BT84174 13 / 16 "4 13 / 16 "3.031 "3.031 "€30.19
BALDWIN SZŰRŐK BT8415 Trans szűrő, centrifugálható 6 1/16 hüvelyk hosszúságú AC2XFU 2NUX1 BT84156 1 / 16 "6 1 / 16 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€102.34
BALDWIN SZŰRŐK BT739 Trans szűrő, centrifugálható 8 7/8 hüvelyk hosszúságú AC2XHP 2NVD1 BT7398.875 "8.875 "3-23 / 32 "3 23 / 32 "€90.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDWIN FILTERS BT779 sebességváltó szűrő spin-on
€34.62 /Mértékegység