Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BALDWIN SZŰRŐK BT260-10 Hidraulikus / sebességváltó Spin-on | AC2LJR 2KZE9

BALDWIN FILTERS BT260-10 Hydraulic/transmission Spin-on

Raktáron
Tétel: AC2LJR Modell: BT260-10Kereszthivatkozás: 2KZE9

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€29.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus / sebességváltó szűrő
SzűrőtervezésSpin-On
Magasság5.375 "
Hossz5.375 "
Dia kívül.3-11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4635
Hajó magassága (cm)13.72
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód8421290065
Származási országUS

Termék részletek:

    • Ideal for protecting the hydraulic system against damaging contamination
    • Transmission spin-on filter media with 5-micron rating removes contaminants efficiently
    • Heavy-duty can shape construction to handle stress and add durability to the hydraulic system

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszDia kívül.SzélességÁr
BALDWIN SZŰRŐK BT371-10 Hidraulika/váltó szűrő Felpörgető | AC2LLF 2KZK3 BT371-105 13 / 32 "5 13 / 32 "3-13 / 16 "3 13 / 16 "€41.15
BALDWIN FILTERS BT8493 Hidraulikus / transzszűrő Spin-on | AC2XAP 2NUD1 BT84932 29 / 32 "2 29 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€23.99
BALDWIN FILTERS BT260 Hidraulikus / transzszűrő Spin-on | AC3FYD 2TCW8 BT2605.375 "5.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€28.27
BALDWIN SZŰRŐK BT372MPG Hidraulikus / sebességváltó szűrő Spin-on / max | AC3FYG 2TCX2 BT372MPG8 1 / 16 "8 1 / 16 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€75.13
BALDWIN SZŰRŐK BT371-MPG Hidraulikus / sebességváltó szűrő Spn-on / maximális teljesítményű üveg | AD7JHR 4EPY8 BT371-MPG5 13 / 32 "5 13 / 32 "3-13 / 16 "3 13 / 16 "€62.35
BALDWIN SZŰRŐK BT9398-MPG Hidraulikus / transzszűrő Spin-on / maximális teljesítményű üveg | AE2WAN 4ZPV1 BT9398-MPG4 25 / 32 "4 25 / 32 "3.75 "3.75 "€214.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDWIN FILTERS BT260-10 Hydraulic/transmission Spin-on
€29.08 /Mértékegység