Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BALDWIN SZŰRŐK BF9916 Üzemanyagszűrő soros 2-45/64 hüvelyk hosszúság | AH4GZF 34NN10

BALDWIN FILTERS BF9916 soros üzemanyagszűrő 2-45/64 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AH4GZF Modell: BF9916Kereszthivatkozás: 34NN10
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
€14.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜzemanyagszűrő
SzűrőtervezésCsak elem
Magasság3 29 / 32 "
Hossz2 45 / 64 "
Dia kívül.1-29 / 32 "
Szélesség2 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)5.84
Származási országTW

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: vezetékes, vezetékes üzemanyagszűrő

Termékváltozatok

TermékekModellSzűrőtervezésMagasságBelül Dia.TételHosszDia kívül.SzélességÁr
BALDWIN SZŰRŐK BF9848 Üzemanyagszűrő hüvelykes sor 4 9/32 H In | AA6PWK 14M079 BF9848Spin-On4 29 / 32 "-Üzemanyagszűrő4 29 / 32 "2.156 "2.156 "€94.17
BALDWIN SZŰRŐK BF9851 Üzemanyagszűrő hüvelyk 8. sor 15/32 H In | AA6PWL 14M080 BF9851Spin-On8 15 / 32 "-Üzemanyagszűrő8 15 / 32 "2-11 / 32 "2 11 / 32 "€195.31
BALDWIN SZŰRŐK BF9830-D Üzemanyag/víz koalizátor lefolyóval 5 9/32 | AA6RLR 14R251 BF9830-DSpin-On5 9 / 32 "7 / 8 "Üzemanyagszűrő5 9 / 32 "3-7 / 32 "3 7 / 32 "€75.08
BALDWIN SZŰRŐK BF9834 Üzemanyagszűrő 8 23/32 H In | AA6RLT 14R252 BF9834Spin-On8 23 / 32 "-Üzemanyagszűrő8 23 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€32.78
BALDWIN SZŰRŐK BF9846 Üzemanyagszűrő soros | AB6RYP 22D125 BF9846Spin-On5 3 / 5 "-Üzemanyagszűrő4 29 / 32 "3.625 "4"€129.13
BALDWIN SZŰRŐK BF9857 Üzemanyagszűrő soros | AB6RYZ 22D134 BF9857Spin-On5.5 "-Üzemanyagszűrő6 15 / 16 "3-5 / 16 "4"€33.88
BALDWIN SZŰRŐK BF1259 Üzemanyagszűrő Felpörgető/leválasztó | AC2KVW 2KXR1 BF1259Spin-On9 17 / 32 "-Üzemanyagszűrő9 17 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€48.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDWIN FILTERS BF9916 soros üzemanyagszűrő 2-45/64 hüvelyk hosszú
€14.22 /Mértékegység