Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BALDWIN SZŰRŐK BF7679-D Üzemanyagszűrő / Coalescer, Teljesen fém ház, Spin-On | AC2LCB 2KYJ4

BALDWIN FILTERS BF7679-D üzemanyagszűrő/összekötő, teljesen fém ház, felpörgető

Raktáron
Tétel: AC2LCB Modell: BF7679-DKereszthivatkozás: 2KYJ4

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€52.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜzemanyagszűrő
SzűrőtervezésSpin-On
Magasság5 31 / 32 "
Belül Dia.21 / 32 "
Hossz5 31 / 32 "
Dia kívül.3-9 / 32 "
Szélesség3 9 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8421230000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Úgy tervezték, hogy megvédje a drága üzemanyag-szivattyúkat és befecskendezőket az idegen szennyeződések okozta károktól
    • Tartalmaz egy koaleszcens eszközt leeresztő lehetőséggel az üzemanyag/víz elválasztáshoz
    • A szűrő szerkezeti merevségének megerősítésére csatolt tömszelencével van ellátva
    • Mikronérték - 40

Termékváltozatok

TermékekModellSzűrőtervezésMagasságBelül Dia.TételHosszDia kívül.SzélességÁr
BALDWIN SZŰRŐK BF9833-D Üzemanyagszűrő elem 6 1/16 H In | AA6RLU 14R253 BF9833-DSpin-On6 1 / 16 "7 / 8 "Üzemanyagszűrő6 1 / 16 "3-7 / 32 "3 7 / 32 "€58.10
BALDWIN SZŰRŐK BF991 Üzemanyagszűrő Felpörgető/elsődleges | AC2LMF 2KZP1 BF991Spin-On7.125 "-Üzemanyagszűrő7.125 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€23.49
BALDWIN SZŰRŐK BF7842 Üzemanyagszűrő Spin-on | AD7JNT 4ERU4 BF7842Spin-On5.593-Üzemanyagszűrő5.5933-27 / 32 "3 27 / 32 "€120.49
BALDWIN SZŰRŐK PF7914 Üzemanyag-tároló tartály szűrőelem | AE2WGG 4ZRA6 PF7914Csak elem9 5 / 16 "9/16" and 1-3/32"Üzemanyagszűrő elem9 5 / 16 "4.5934.593€78.71
BALDWIN SZŰRŐK PF7984 Üzemanyagszűrő elem | AE8YAR 6GHL6 PF7984Spin-On7 15 / 16 "1.031 "Üzemanyagszűrő7 15 / 16 "3-23 / 32 "3 23 / 32 "€80.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDWIN FILTERS BF7679-D üzemanyagszűrő/összekötő, teljesen fém ház, felpörgető
€52.70 /Mértékegység