Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BALDWIN SZŰRŐK BF7674-D Üzemanyagszűrő elem/másodlagos/leválasztó | AC2KWW 2KXU8

BALDWIN FILTERS BF7674-D Üzemanyagszűrő elem/másodlagos/leválasztó

Raktáron
Tétel: AC2KWW Modell: BF7674-DKereszthivatkozás: 2KXU8
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
€56.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜzemanyag / víz elválasztó szűrő
SzűrőtervezésSpin-On
Magasság5 31 / 32 "
Belül Dia.21 / 32 "
Hossz5 31 / 32 "
Dia kívül.3-9 / 32 "
Szélesség3 9 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8421230000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Az üzemanyag-szivattyúk és befecskendezők védelmére szolgál a szennyeződések káros hatásaitól
    • Rendkívül hatékony üzemanyag-/vízleválasztó szűrőelemet használ, amelynek 13 mikronos besorolása a hatékony működés érdekében
    • Teljesen fém ház, amely ellenáll az impulzusnak és páratlan robbanást biztosít
    • Lefolyó, F-tömítés és tömítés mellékelve
    • Ideális a Baldwin BF7672-D és BF7681-D készülékekhez

Termékváltozatok

TermékekModellSzűrőtervezésMagasságBelül Dia.HosszDia kívül.SzélességÁr
BALDWIN SZŰRŐK BF1292-O Felpörgető üzemanyag | AA3TDF 11U559 BF1292-OSpin-On6 5 / 16 "-6 5 / 16 "4.156 "4.156 "€137.02
BALDWIN SZŰRŐK BF7990 Felpörgető üzemanyag | AA3TDG 11U560 BF7990Spin-On5.5 "-5.5 "3-1 / 16 "3 1 / 16 "€56.66
BALDWIN SZŰRŐK BF9807 Soros üzemanyagszűrő | AA3TDH 11U561 BF9807Spin-On4.625 "-4.625 "2.125 "2.12 "€111.34
BALDWIN SZŰRŐK BF9835-D Sec. Üzemanyag elem | AA3TDJ 11U562 BF9835-DSpin-On5 9 / 32 "5 / 8 "5 9 / 32 "3.187 "3.187 "€77.34
BALDWIN SZŰRŐK BF1223-O Üzemanyag/víz leválasztó Centrifugálás bekapcsolva 5 7/32 H In | AA6PVX 14M067 BF1223-OSpin-On5 7 / 32 "-5 7 / 32 "4.25 "4.25 "€81.00
BALDWIN SZŰRŐK BF1348-O Üzemanyag-/vízleválasztó Spin-on | AB6RYD 22D115 BF1348-OSpin-On5"-5.187 "4.25 "4.5 "€122.09
BALDWIN SZŰRŐK BF1212 Üzemanyagszűrő Felpörgető/leválasztó | AC2KVZ 2KXR4 BF1212Spin-On7.437 "-7.437 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€40.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDWIN FILTERS BF7674-D Üzemanyagszűrő elem/másodlagos/leválasztó
€56.62 /Mértékegység