BALDWIN SZŰRŐK BF1047 Üzemanyagszűrő soros | AD7JEB 4EPH6

BALDWIN FILTERS BF1047 soros üzemanyagszűrő

Raktáron
Tétel: AD7JEB Modell: BF1047Kereszthivatkozás: 4EPH6

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€62.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜzemanyagszűrő
SzűrőtervezésSpin-On
Magasság7 17 / 32 "
Hossz7 17 / 32 "
Dia kívül.3-11 / 32 "
Szélesség3 11 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)41.4
Hajó hossza (cm)26.16
Hajószélesség (cm)31.24
HS-kód8421230000
Származási országIL

Termékváltozatok

TermékekModellSzűrőtervezésMagasságBelül Dia.TételHosszDia kívül.SzélességÁr
BALDWIN SZŰRŐK BF9848 Üzemanyagszűrő hüvelykes sor 4 9/32 H In | AA6PWK 14M079 BF9848Spin-On4 29 / 32 "-Üzemanyagszűrő4 29 / 32 "2.156 "2.156 "€94.17
BALDWIN SZŰRŐK BF9851 Üzemanyagszűrő hüvelyk 8. sor 15/32 H In | AA6PWL 14M080 BF9851Spin-On8 15 / 32 "-Üzemanyagszűrő8 15 / 32 "2-11 / 32 "2 11 / 32 "€195.31
BALDWIN SZŰRŐK BF9830-D Üzemanyag/víz koalizátor lefolyóval 5 9/32 | AA6RLR 14R251 BF9830-DSpin-On5 9 / 32 "7 / 8 "Üzemanyagszűrő5 9 / 32 "3-7 / 32 "3 7 / 32 "€75.08
BALDWIN SZŰRŐK BF9834 Üzemanyagszűrő 8 23/32 H In | AA6RLT 14R252 BF9834Spin-On8 23 / 32 "-Üzemanyagszűrő8 23 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€32.78
BALDWIN SZŰRŐK BF9846 Üzemanyagszűrő soros | AB6RYP 22D125 BF9846Spin-On5 3 / 5 "-Üzemanyagszűrő4 29 / 32 "3.625 "4"€129.13
BALDWIN SZŰRŐK BF9857 Üzemanyagszűrő soros | AB6RYZ 22D134 BF9857Spin-On5.5 "-Üzemanyagszűrő6 15 / 16 "3-5 / 16 "4"€33.88
BALDWIN SZŰRŐK BF1259 Üzemanyagszűrő Felpörgető/leválasztó | AC2KVW 2KXR1 BF1259Spin-On9 17 / 32 "-Üzemanyagszűrő9 17 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€48.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDWIN FILTERS BF1047 soros üzemanyagszűrő
€62.07 /Mértékegység