Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BALDWIN SZŰRŐK B7022 Olajszűrő külső átmérő 3 25/32 In | AD3BVZ 3XUD2

BALDWIN FILTERS B7022 Olajszűrő külső átmérő 3 25/32 In

Raktáron
Tétel: AD3BVZ Típus: B7022Kereszthivatkozás: 3XUD2

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€34.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKenőanyag-szűrő
SzűrőtervezésSpin-On
Magasság5 9 / 32 "
Hossz5 9 / 32 "
Dia kívül.3-25 / 32 "
Szélesség3 25 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)42.42
Hajószélesség (cm)31.5
HS-kód8421230000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszDia kívül.SzélességÁr
BALDWIN SZŰRŐK B7379 Lube Spin-on | AA3TDE 11U558 B73796.437 "6.437 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€46.28
BALDWIN SZŰRŐK B7467 Olajszűrő Centrifugálás 5 3/8 H In | AA6RMG 14R265 B74675.375 "5.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€30.35
BALDWIN SZŰRŐK B76 Teljes átfolyású olajszűrő Spin-on | AC2KVQ 2KXP5 B7610.437 "10.437 "4.25 "4.25 "€32.11
BALDWIN SZŰRŐK B7600 Teljes átfolyású olajszűrő Spin-on | AC2KVY 2KXR3 B760010 1 / 16 "10 1 / 16 "4.25 "4.25 "€20.15
BALDWIN SZŰRŐK B96 Teljes átfolyású olajszűrő Felpörgető | AC2KWF 2KXT2 B9611 9 / 32 "11 9 / 32 "4-11 / 16 "4 11 / 16 "€57.14
BALDWIN SZŰRŐK B7039 Olajszűrő Spin-on | AC2KWG 2KXT4 B70397.375 "7.375 "4.25 "4.25 "€41.16
BALDWIN SZŰRŐK B7577 olajszűrő, 9-15/16 hüvelykes, felpörgős kivitel, 15 mikronos besorolás | AC2KWL 2KXT8 B75779 15 / 16 "9 15 / 16 "4-11 / 16 "4 11 / 16 "€61.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDWIN FILTERS B7022 Olajszűrő külső átmérő 3 25/32 In
€34.13 /Mértékegység