BALDOR MOTOR ZDVSM4400T-4 AC Vs Master Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 100 hp, TEFC, 405T Frame | AJ6ZRY

BALDOR MOTOR ZDVSM4400T-4 AC Vs Master Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 100 LE, TEFC, 405T váz

Raktáron
Cikkszám: AJ6ZRY Típus: ZDVSM4400T-4

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€35,706.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVektor motor
Bázis100
OsztályKÉSZLET
AdóCONT
HázTEFC
Keret405T
SzigetelésF
Szigetelési osztályF
Vezet3 1 #
FelszerelésF1
Pólusok száma4
teljesítmény100 HP
Fázis3
FelülvizsgálatD
Szolgáltatási tényező1.00
típusA40064M
Feszültség460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 583.65
Hajó magassága (cm)74.93
Hajó hossza (cm)124.46
Hajószélesség (cm)106.68
HS-kód85015230
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hajtómű végcsapágy: 80BC03J30X
    • FLUX AMPS: 37.8
    • Névtábla száma: 000613007HV

Termékváltozatok

TermékekModellSzigetelésBázisOsztályMágnesező áramMax. FORDULATPólusok számateljesítményTeljes hosszÁr
BALDOR MOTOR ZDVSM2333T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254TC váz | AJ6ZRJ ZDVSM2333TFRGF13.9/6.9527000415TE HP-€11,189.04
BALDOR MOTOR ZDVSM2334T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEFC, 256TC váz | AJ6ZRK ZDVSM2334TFRGF17/8.527000420TE HP-€11,823.21
BALDOR MOTOR ZDVSM3581T vektormotor | AJ6ZRL ZDVSM3581THRGH1.8 / .96000041 TE-€3,135.05
BALDOR MOTOR ZDVSM3661T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, TEFC, 182TC váz | AJ6ZRM ZDVSM3661TFRGF4.2/2.15400043 TE HP-€6,983.72
BALDOR MOTOR ZDVSM3665T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 LE, TEFC, 184TC váz | AJ6ZRN ZDVSM3665TFRGF6.4/3.24000045 TE HP-€7,511.34
BALDOR MOTOR ZDVSM3770T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, TEFC, 213TC váz | AJ6ZRP ZDVSM3770T-------24.59 "€8,618.54
BALDOR MOTOR ZDVSM3774T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 LE, TEFC, 215TC váz | AJ6ZRQ ZDVSM3774TFRGF10.2/5.145000410TE HP-€10,129.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR ZDVSM4400T-4 AC Vs Master Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 100 LE, TEFC, 405T váz
€35,706.17 /Mértékegység