BALDOR MOTOR ZDM3664T Vector Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 2 hp, TEBC, 184TC Frame | AJ6ZPD

BALDOR MOTOR ZDM3664T Vector Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 2 LE, TEBC, 184TC váz

Raktáron
Cikkszám: AJ6ZPD Típus: ZDM3664T

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,789.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVektor motor
BázisRG
OsztályH
HázTEBC
Keret184TC
Teljes terhelésű erősítők6.4/3.2
HP2 TE
Hz60
SzigetelésH
Vezet9 16 #
Mágnesező áram3.6/1.8
Max. FORDULAT2200
FelszerelésF1
Pólusok száma06
teljesítmény2 TE
Fázis3
FelülvizsgálatB
RPM1165
típus0642M
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 50.85
Hajó magassága (cm)41.28
Hajó hossza (cm)67.63
Hajószélesség (cm)42.23
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

A Baldor ZDM3664T inverteres/vektoros motor képes kezelni az alacsony fordulatszámon járás közben keletkező további hőt. Változtatható fordulatszámokat vezérel állandó nyomatékteljesítmény mellett.

Jellemzők:

  • A Baldor ZDM3664T inverteres/vektoros motor egy teljesen zárt, ventilátorhűtésű (TEBC) házzal rendelkezik, amely hideg levegőt fúj az egység fölé.
  • 184TC vasvázszerkezettel rendelkezik, Polyrex EM zsíros kenéssel, hogy ellenálljon a víz- és levegőszivárgásnak.
  • A motor merev alapra szerelést tesz lehetővé, és 40 Celsius fokos környezeti hőmérsékleten is jól működik.
  • Állandó teljesítményt biztosít 3 fázisú működéssel, biztosítva a zökkenőmentes teljesítményt.
  • Az egységhez szabványos emelőfül tartozik a könnyebb hordozhatóság érdekében.
  • Folyamatos munkaciklusú működéssel rendelkezik, és maximum 1165 ford./perc sebességgel tud működni.

Szabványok és jóváhagyások:

  • UR
  • CSA
  • NEM AZ ENYÉM

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a különbség az 1, 2 és 3 fázisú motorok között?

A.

  • Egyfázisú motor: Az elektromos áram egyetlen vezetőn keresztül folyik.
  • 2-fázisú motor: Az elektromosság 4 vezetékes (2 minden fázishoz) vezetéken keresztül áramlik.
  • 3 fázisú motor: Az elektromosság 3 különálló vezetéken keresztül áramlik.

K. Mi a különbség a TEFC és a TEBC házak között?

A.

  • TEFC – Ezek a teljesen zárt, ventilátorhűtéses motorok tisztán, hűvösen és szárazon tartják a motor tekercseit, amellett, hogy megakadályozzák a keret csavarodását. A levegő a végén lévő külső ventilátoron keresztül áramlik át a motoron. A motorban lévő levegő ezután visszakeringet, és a kereten keresztüli hőátadással lehűtik.
  • TEBC – Ezek a teljesen zárt ventilátorhűtésű motorok a tengely másik végén lévő ventilátorral vannak felszerelve. Ezt a ventilátort külön táplálják, hogy állandó légáramlást biztosítson, akár leállt, akár jár a motor. Teljesen zárt, kényszerszellőztetett (TEFV) burkolatként is ismertek.

Termékváltozatok

TermékekModellteljesítményHázKeretFázisFelülvizsgálatRPMtípusFeszültségÁr
BALDOR MOTOR ZDM2276T Vector Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, TEBC, 254TC váz | AJ6ZNM ZDM2276T7.5 TETEBC254TC3T11800954M230/460€13,893.39
BALDOR MOTOR ZDM2332T Vector Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 LE, TEBC, 256TC váz | AJ6ZNN ZDM2332T10 TETEBC256TC3Q11800960M230/460€16,284.54
BALDOR MOTOR ZDM2333T Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEBC, 256TC váz | AJ6ZNP ZDM2333T15TETEBC256TC3-17650944M230/460€10,514.59
BALDOR MOTOR ZDM2333T-5 Vector Duty Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEBC, 256TC váz | AJ6ZNQ ZDM2333T-515TETEBC256TC3-17600942M575€10,514.59
BALDOR MOTOR ZDM2334T Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEBC, 256TC váz | AJ6ZNR ZDM2334T20TETEBC256TC3-17650952M230/460€11,022.69
BALDOR MOTOR ZDM2334T-5 Vector Duty Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEBC, 256TC váz | AJ6ZNT ZDM2334T-520 TETEBC256TC3R17650948M575€11,022.69
BALDOR MOTOR ZDM3581T Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, TEBC, 143TC váz | AJ6ZNU ZDM3581T1 TETEBC143TC3L17650524M230/460€6,552.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR ZDM3664T Vector Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 2 LE, TEBC, 184TC váz
€7,789.44 /Mértékegység