BALDOR MOTOR YPC245A közvetlen meghajtású ventilátormotor, 115V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, 1 fázis, TEAO, 56YZ váz | AJ6ZMM

BALDOR MOTOR YPC245A közvetlen meghajtású ventilátormotor, 115 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, 1 fázis, TEAO, 56YZ váz

Raktáron
Tétel: AJ6ZMM Modell: YPC245A

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€623.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözvetlen hajtású ventilátor motor
erősítők3.9
BázisYP
Lebontási nyomaték1.5 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázTEAO
Keret56YZ
Teljes terhelés hatékonysága59.5
Teljes terhelési nyomaték1 LB-FT
HP. 33
Hz60
SzigetelésB
Vezet5 18 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram1.9 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény. 33
Fázis1
FelülvizsgálatS
RPM1625
típus1710C
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.45
Hajó magassága (cm)33.33
Hajó hossza (cm)49.21
Hajószélesség (cm)34.93
HS-kód85013100
Származási országUS

Termék részletek:

    • Zárt rotor nyomaték: 0.22 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1203A03
    • Felhúzási nyomaték: 0.12 LB-FT
    • Induló áram: 11.2 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellteljesítményerősítőkLebontási nyomatékFelülvizsgálatRPMtípusKeretTeljes terhelés hatékonyságaÁr
BALDOR MOTOR YPC144A közvetlen meghajtású ventilátormotor, 115 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 LE, 1 fázis, TEAO, 48YZ váz | AJ6ZMJ YPC144A. 253.51.4 LB-FT-16251708C48YZ57.5€568.02
BALDOR MOTOR YPC164A közvetlen meghajtású ventilátormotor, 115 V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 LE, 1 fázis, TEAO, 48YZ váz | AJ6ZMK YPC164A. 253.71.7 LB-FTN10751710C48YZ55€644.69
BALDOR MOTOR YPC244A közvetlen meghajtású ventilátormotor, 115 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, 1 fázis, TEAO, 48YZ váz | AJ6ZML YPC244A. 333.91.5 LB-FTW16251710C48YZ59.5€614.49
BALDOR MOTOR YPC264A közvetlen meghajtású ventilátormotor, 115 V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, 1 fázis, TEAO, 48YZ váz | AJ6ZMN YPC264A. 334.72.2 LB-FTK10751714C48YZ62€706.25
BALDOR MOTOR YPC344A közvetlen meghajtású ventilátormotor, 115V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 1 fázis, TEAO, 48YZ váz | AJ6ZMP YPC344A.55.63.1 LB-FT-16251716C48YZ68€706.25
BALDOR MOTOR YPC345A közvetlen meghajtású ventilátormotor, 115V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 1 fázis, TEAO, 56YZ váz | AJ6ZMQ YPC345A.55.63.1 LB-FTT16251716C56YZ68€715.55
BALDOR MOTOR YPC364A közvetlen meghajtású ventilátormotor, 115 V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 1 fázis, TEAO, 48YZ váz | AJ6ZMR YPC364A.55.63.5 LB-FTP10751720C48YZ68€807.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR YPC245A közvetlen meghajtású ventilátormotor, 115 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, 1 fázis, TEAO, 56YZ váz
€623.78 /Mértékegység