BALDOR MOTOR WCL1511T zárt csatolású motor, 230V, 3600 RPM, 10 LE, 1 fázis, ODP, 215TCZ váz | AJ6ZLA

BALDOR MOTOR WCL1511T zárt csatolású motor, 230 V, 3600 RPM, 10 LE, 1 fázis, ODP, 215TCZ váz

Raktáron
Tétel: AJ6ZLA Típus: WCL1511T

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,105.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszekapcsolt szivattyúmotor
erősítők46
BázisRG
Lebontási nyomaték46.4 LB-FT
OsztályF
HázNyisd ki
Keret215TCZ
Teljes terhelési nyomaték15 LB-FT
HP10
Hz60
SzigetelésF
Vezet2 # 8 A PH, 2 # 14 B PH
FelszerelésF1
Nem terhelő áram19.3 erősítők
Pólusok száma02
teljesítmény10
Fázis1
Power Factor86
FelülvizsgálatAD
RPM3450
Hőmérséklet Emelkedik115 ° C
típus3740L
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 64.35
Hajó magassága (cm)41.28
Hajó hossza (cm)67.63
Hajószélesség (cm)42.23
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 30.6 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1256L
    • Felhúzási nyomaték: 27.6 LB-FT
    • Induló áram: 280 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellNem terhelő áramerősítőkLebontási nyomatékPólusok számateljesítményPower FactorFelülvizsgálatRPMÁr
BALDOR MOTOR WCL1406T zárt csatolású motor, 115/230V, 3600 RPM, 3 LE, 1 fázis, ODP, 182TCZ váz | AJ6ZKV WCL1406T5.35 erősítők28/1410.5 LB-FT02388Y3450€2,044.42
BALDOR MOTOR WCL1408T zárt csatolású motor, 115/230V, 1800 RPM, 3 LE, 1 fázis, ODP, 184TCZ váz | AJ6ZKW WCL1408T8.5 erősítők32/1621 LB-FT04378AC1725€2,345.27
BALDOR MOTOR WCL1409T zárt csatolású motor, 230V, 3600 RPM, 5 LE, 1 fázis, ODP, 184TCZ váz | AJ6ZKX WCL1409T9 erősítők2318.7 LB-FT02588Y3450€2,893.55
BALDOR MOTOR WCL1508T zárt csatolású motor, 230V, 1800 RPM, 5 LE, 1 fázis, ODP, 213TCZ váz | AJ6ZKY WCL1508T14.3 erősítők2743 LB-FT04578F1725€3,331.47
BALDOR MOTOR WCL1509T zárt csatolású motor, 230V, 3600 RPM, 7.5 LE, 1 fázis, ODP, 213TCZ váz | AJ6ZKZ WCL1509T19.5 erősítők3731 LB-FT027.582AB3450€4,138.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR WCL1511T zárt csatolású motor, 230 V, 3600 RPM, 10 LE, 1 fázis, ODP, 215TCZ váz
€5,105.23 /Mértékegység