BALDOR MOTOR VP3436D Általános rendeltetésű egyenáramú motor, 180V, 1750 RPM, 0.75 LE, 0.57 kW, TEFC, D80D váz | AJ6ZFM

BALDOR MOTOR VP3436D általános célú egyenáramú motor, 180 V, 1750 RPM, 0.75 LE, 0.57 kW, TEFC, D80D váz

Raktáron
Tétel: AJ6ZFM Típus: VP3436D

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,599.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus motor
Armatúra áram3.7
Armatúra feszültség180
BázisRG
Kefék2 / BP5000AW14
OsztályKÉSZLET
AdóCONT
HázTEFC
KeretD80D
SzigetelésF
IP besorolás54
KW / HP.57 / .75 TE
FelszerelésB35
NEMA / IEC keretD80D
teljesítmény.57 / .75 TE
FelülvizsgálatF
RPM1750 TE
típus3428P
Feszültség180

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Adattábla száma: NP1049L

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelésArmatúra áramKefékNEMA / IEC keretteljesítményFelülvizsgálatRPMtípusÁr
BALDOR MOTOR VP3311D Általános rendeltetésű egyenáramú motor, 180V, 1750 RPM, 0.25 LE, 0.18 kW, TENV, D71D váz | AJ6ZFC VP3311DB351.252 / BP5011CV01D71D.18 / .25 TEK1750 TE3320P€1,433.43
BALDOR MOTOR VP3316D Általános rendeltetésű egyenáramú motor, 180V, 1750 RPM, 0.33 LE, 0.25 kW, TENV, D71D Váz | AJ6ZFD VP3316DB351.62 / BP5011CV01D71D.25 / .33 TEJ1750 TE3327P€2,649.27
BALDOR MOTOR VP3326D Általános rendeltetésű egyenáramú motor, 180V, 1750 RPM, 0.5 LE, 0.37 kW, TENV, D71D váz | AJ6ZFE VP3326D---D71D--1750 RPM-€2,964.71
BALDOR MOTOR VP3428D Általános rendeltetésű egyenáramú motor, 180V, 3000 RPM, 0.5 LE, 0.37 kW, TEFC, D71D váz | AJ6ZFK VP3428DB352.52 / BP5000AW14D71D.37 / .50 TEY3000 TE3416P€3,073.44
BALDOR MOTOR VP3439D Általános rendeltetésű egyenáramú motor, 180V, 3000 RPM, 0.75 LE, 0.57 kW, TEFC, D80D váz | AJ6ZFP VP3439DB353.62 / BP5000AW14D80D.56 / .75 TEF3000 TE3420P€1,817.81
BALDOR MOTOR VP3455D Általános rendeltetésű egyenáramú motor, 180V, 1750 RPM, 1 LE, 0.75 kW, TEFC, D80D váz | AJ6ZFR VP3455DB3552 / BP5000AW14D80D.75 / 1 TEE1750 TE3435P€4,379.95
BALDOR MOTOR VP3458D Általános rendeltetésű egyenáramú motor, 180V, 3000 RPM, 1 LE, 0.75 kW, TEFC, D80D váz | AJ6ZFU VP3458DB355.12 / BP5000AW14D80D.75 / 1 TEF3000 TE3428P€2,054.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR VP3436D általános célú egyenáramú motor, 180 V, 1750 RPM, 0.75 LE, 0.57 kW, TEFC, D80D váz
€3,599.88 /Mértékegység