BALDOR MOTOR VL3506 Egyfázisú motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, TEFC, 56C váz | AJ6ZAR

BALDOR MOTOR VL3506 egyfázisú motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, TEFC, 56C váz

Raktáron
Tétel: AJ6ZAR Modell: VL3506

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,034.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
erősítők9.6/4.8
BázisN
Lebontási nyomaték3.5 LB-FT
OsztályB
HázTEFC
Keret56C
Teljes terhelési nyomaték1.15 LB-FT
HP. 75
Hz60
SzigetelésB
Vezet6 18 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram3.5 erősítők
Pólusok száma02
teljesítmény. 75
Fázis1
Power Factor74
FelülvizsgálatU
RPM3450
Hőmérséklet Emelkedik92 ° C
típus3424L
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.05
Hajó magassága (cm)28.26
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód85013100
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 3.7 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1256L
    • Felhúzási nyomaték: 2.7 LB-FT
    • Induló áram: 28 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellPólusok számaerősítőkLebontási nyomatékteljesítményPower FactorFelülvizsgálatRPMHőmérséklet EmelkedikÁr
BALDOR MOTOR KL3400 egyfázisú motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.16 LE, TEFC, 56C váz | AJ6WVK KL3400043.8/1.91.38 LB-FT. 1757T172561 ° C€727.16
BALDOR MOTOR KL3401 Egyfázisú motor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.16 LE, TEFC, 56C váz | AJ6WVL KL3401064.6/2.32.18 LB-FT. 1752S114062 ° C€1,017.56
BALDOR MOTOR KL3403 Egyfázisú motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 LE, TEFC, 56C váz | AJ6WVM KL3403045/2.52.13 LB-FT. 2557Y172570 ° C€919.98
BALDOR MOTOR KL3405 egyfázisú motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, TEFC, 56C váz | AJ6WVN KL3405026 / 3.2-3-. 3368U3450-€740.81
BALDOR MOTOR VL3501 egyfázisú motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, TEFC, 56C váz | AJ6ZAJ VL3501046/32.95 LB-FT. 3360Y172583 ° C€932.46
BALDOR MOTOR VL3503 egyfázisú motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, TEFC, 56C váz | AJ6ZAL VL3503027/3.52.3 LB-FT.572N345084 ° C€905.55
BALDOR MOTOR VL3504 Egyfázisú motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, TEFC, 56C váz | AJ6ZAN VL3504047.4/3.74.13 LB-FT.566AH172577 ° C€1,054.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR VL3506 egyfázisú motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, TEFC, 56C váz
€1,034.83 /Mértékegység