BALDOR MOTOR VL1303A sugárszivattyús motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 1 fázisú ODP, 56C váz | AJ6YZX

BALDOR MOTOR VL1303A sugárszivattyús motor, 115/230 V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 1 fázisú ODP, 56C keret

Raktáron
Tétel: AJ6YZX Modell: VL1303A

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€694.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSugárszivattyú motor
erősítők7.4/3.7
BázisN
Lebontási nyomaték2.3 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázNyisd ki
Keret56C
Teljes terhelési nyomaték0.75 LB-FT
HP.5
Hz60
SzigetelésB
Vezet6 # 18,1 # 16 # 1TH
FelszerelésF1
Nem terhelő áram2.75 erősítők
Pólusok száma02
teljesítmény.5
Fázis1
Power Factor67
FelülvizsgálatM
RPM3450
Hőmérséklet Emelkedik53 ° C
típus3420L
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.7
Hajó magassága (cm)28.26
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód85013100
Származási országUS

Termék részletek:

    • FELÜLT KAPASSZONY - VL325A
    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 2 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1257L
    • Felhúzási nyomaték: 1.9 LB-FT
    • Induló áram: 20 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellHőmérséklet EmelkedikerősítőkLebontási nyomatéktípusHPNem terhelő áramteljesítményPower FactorÁr
BALDOR MOTOR VL1205A sugárszivattyús motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, 1 fázisú ODP, 56C váz | AJ6YZV VL1205A89 ° C7/3.52 LB-FT3416L. 335.9 erősítők. 3356€602.87
BALDOR MOTOR VL1306A sugárszivattyús motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, 1 fázisú ODP, 56C váz | AJ6YZZ VL1306A108 ° C11/5.53.98 LB-FT3424L. 753.7 erősítők. 7568€827.06
BALDOR MOTOR VL1309A sugárszivattyús motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 LE, 1 fázisú ODP, 56C váz | AJ6ZAB VL1309A47 ° C14/75.3 LB-FT3428L15.6 erősítők165€871.20
BALDOR MOTOR VL1313A sugárszivattyús motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, 1 fázisú ODP, 56C váz | AJ6ZAC VL1313A53 ° C13/6.56.2 LB-FT3432LC1.51.65 erősítők1.595€1,190.64
BALDOR MOTOR VL1317A sugárszivattyús motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 LE, 1 fázisú ODP, 56C váz | AJ6ZAD VL1317A87 ° C26/1310.4 LB-FT3528L29.3 erősítők269€1,540.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR VL1303A sugárszivattyús motor, 115/230 V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 1 fázisú ODP, 56C keret
€694.64 /Mértékegység