BALDOR MOTOR VEL11305 Egyfázisú nyitott motor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, ODP, 56C váz | AJ6YLK

BALDOR MOTOR VEL11305 egyfázisú nyitott motor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, ODP, 56C keret

Raktáron
Tétel: AJ6YLK Modell: VEL11305

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,889.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
Környezeti (C)40 ° C
erősítők4.4 A @ 115 V 2.2 A @ 230 V
Alap típusaNincs felszerelés
VámértékCONT
Keret56C
Keret anyagAcél
Frekvencia60.00 Hz
Teljes terhelésű erősítők2.2 A
ZsírtípusPOLYREX EM (-20F + 300F)
Szigetelési osztályB
motor típusa3526LC
Pólusok száma6
teljesítmény0.500 hp
Teljes hossz13.24 "
Fázis1
Power Factor94
Szolgáltatási tényező1.25
Sebesség1,140 rpm
Sebesség típusaEgyetlen sebesség
Indítás típusaKözvetlen on-line
Szinkron sebesség1,200 rpm
Feszültség115 V 230 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.9
Hajó magassága (cm)33.33
Hajó hossza (cm)49.21
Hajószélesség (cm)34.93
HS-kód85013100
Származási országUS

Termék részletek:

    • FELÜLT KAPASSZONY - VL1305
    • Csepegtető fedél: Csepegtető fedél
    • Hatékonyság 100% -os terhelés mellett: 76.20%
    • Elektromosan elágazó csapágy: Elektromosan nem elkülönített
    • Inverter kód: Nem inverter
    • KVA kód: J
    • Emelőcsapok: Nincsenek emelőcsavarok
    • Zárt csapágyjelző: Zárt csapágy
    • Motorvezeték kijárata: KO doboz
    • Motorvezeték mennyiség / vezetékméret: 6 @ 18 AWG
    • Termékcsalád: Általános
    • Csiga végcsapágy típusa: gömb
    • Csiga arcszáma: C-Face
    • Szíjtárcsa-jelző: Standard
    • Tengely átmérője: 0.625 in
    • A tengely meghosszabbításának helye: tárcsa vége
    • Tengely földjelzője: Nincs tengely földelés
    • A tengely forgása: megfordítható
    • Tengely Slinger jelző: Nincs Slinger

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszerősítőkLebontási nyomatékPower FactorSzolgáltatási tényezőSebességSzinkron sebességFeszültségÁr
BALDOR MOTOR VEL11301 Egyfázisú nyitott motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, ODP, 56C váz | AJ6YLG VEL1130111.85 "3.4 A @ 115 V 2.5 A @ 208 V 1.7 A @ 230 V2.46 LB-FT851.351,740 rpm1,800 rpm115 V 230 V€1,108.28
BALDOR MOTOR VEL11303 Egyfázisú nyitott motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, ODP, 56C váz | AJ6YLH VEL1130311.85 "4.9 A @ 115 V 2.5 A @ 230 V-911.253,450 rpm3,600 rpm115 V 230 V€943.22
BALDOR MOTOR VEL11304 Egyfázisú nyitott motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, ODP, 56C váz | AJ6YLJ VEL1130412.73 "4.7 A @ 115 V 3.2 A @ 208 V 2.4 A @ 230 V-981.251,725 rpm1,800 rpm115 V 230 V€1,224.25
BALDOR MOTOR VEL11306 Egyfázisú nyitott motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, ODP, 56C váz | AJ6YLL VEL1130614.04 "6.3 A @ 115 V 4.7 A @ 208 V 3.3 A @ 230 V-951.253,450 rpm3,600 rpm115 V 230 V€982.71
BALDOR MOTOR VEL11307 Egyfázisú nyitott motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, ODP, 56C váz | AJ6YLM VEL1130713.22 "7.0 A @ 115 V 3.5 A @ 230 V6.98 LB-FT901.251,750 rpm1,800 rpm230 V 115 V€1,433.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR VEL11305 egyfázisú nyitott motor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, ODP, 56C keret
€1,889.37 /Mértékegység