BALDOR MOTOR VEJMM3218T Close Coupled Pump Motor, 230/460V, 1800 RPM, 5 hp, 3 Phase, ODP, 184JM Frame | AJ6YKK

BALDOR MOTOR VEJMM3218T Close Coupled Pump Motor, 230/460V, 1800 RPM, 5 hp, 3 Phase, ODP, 184JM Frame

Raktáron
Tétel: AJ6YKK Típus: VEJMM3218T

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,937.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszekapcsolt szivattyúmotor
erősítők14-13.2/6.6
BázisN
Lebontási nyomaték44.8 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázODTF
Keret184JM
Teljes terhelési nyomaték15 LB-FT
HP5
Hz60
SzigetelésF
Vezet9 16 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram2.96 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény5
Fázis3
Power Factor80
FelülvizsgálatC
RPM1750
Hőmérséklet Emelkedik56 ° C
típus3640M
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 42.7496
Hajó magassága (cm)43.18
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • SUPERSEDES BALDOR - VJMM3218T
    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 30.1 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1259L
    • Felhúzási nyomaték: 25.5 LB-FT
    • Induló áram: 44.8 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellKereterősítőkBázisKeret anyagKeret méretTeljes terhelésű erősítőkHPmotor típusaÁr
BALDOR MOTOR EJMM2333T zárt csatolású szivattyús motor, 230/460V, 1800 RPM, 15 LE, 3 fázis, TEFC, 254JM váz | AJ6RXM EJMM2333T254JM36.2/18.1RG---15-€8,944.02
BALDOR MOTOR EJMM2334T zárt csatolású szivattyús motor, 230/460V, 1800 RPM, 20 LE, 3 fázis, TEFC, 256JM váz | AJ6RXQ EJMM2334T256JM48/24RG---20-€6,602.16
BALDOR MOTOR EJMM2394T zárt csatolású szivattyús motor, 230/460V, 3600 RPM, 15 LE, 3 fázis, TEFC, 254JM váz | AJ6RXT EJMM2394T254JM35/17.5RG---15-€6,983.26
BALDOR MOTOR EJMM2506T zárt csatolású szivattyús motor, 230/460V, 1200 RPM, 7.5 LE, 3 fázis, OPD, 254JM váz | AJ6RXW EJMM2506T254JM23.0 A @ 208 V 22.4 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V-Acél-11.0 A-3950M€4,613.51
BALDOR MOTOR EJMM2511T zárt csatolású szivattyús motor, 230/460V, 1200 RPM, 10 LE, 3 fázis, OPD, 256JM váz | AJ6RXX EJMM2511T256JM30.0 A @ 208 V 28.6 A @ 230 V 14.3 A @ 460 V-Acél-14.3 A-3954M€5,599.26
BALDOR MOTOR EJMM2513T zárt csatolású szivattyús motor, 230/460V, 1800 RPM, 15 LE, 3 fázis, OPD, 254JM váz | AJ6RXY EJMM2513T254JM35.4/17.7RG---15-€4,674.59
BALDOR MOTOR EJMM2514T zárt csatolású szivattyús motor, 230/460V, 3600 RPM, 20 LE, 3 fázis, ODP, 254JM váz | AJ6RYB EJMM2514T254JM47/23.5RG---20-€5,253.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR VEJMM3218T Close Coupled Pump Motor, 230/460V, 1800 RPM, 5 hp, 3 Phase, ODP, 184JM Frame
€1,937.23 /Mértékegység