BALDOR MOTOR EWCM3219T zárt csatolású szivattyús motor, 230/460 V, 3600 RPM, 7.5 LE, 3 fázis, ODP, 184TCZ váz

Raktáron
Tétel: AJ6VGT Típus: EWCM3219T

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,806.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszekapcsolt szivattyúmotor
Környezeti (C)40 ° C
erősítők18.0 A @ 208 V 17.2 A @ 230 V 8.6 A @ 460 V
Alap típusaMerev
VámértékCONT
Keret184TCZ
Keret anyagAcél
Frekvencia60.00 Hz
Teljes terhelésű erősítők8.6 A
ZsírtípusPOLYREX EM (-20F + 300F)
Szigetelési osztályF
motor típusa3632M
Pólusok száma2
teljesítmény7.500 hp
Teljes hossz19.69 "
Fázis3
Power Factor89
Szolgáltatási tényező1.15
Sebesség3,450 rpm
Sebesség típusaEgyetlen sebesség
Indítás típusaKözvetlen on-line
Szinkron sebesség3,600 rpm
Feszültség230 V 460 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 34.65
Hajó magassága (cm)41.28
Hajó hossza (cm)67.63
Hajószélesség (cm)42.23
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • FELTÉTELEZETT BALDOR - WCM3219T
    • Csepegtető fedél: Nincs csepegtető fedél
    • Hatékonyság 100% -os terhelés mellett: 88.50%
    • Elektromosan elágazó csapágy: Elektromosan nem elkülönített
    • Inverter kód: Inverter kész
    • KVA kód: L
    • Emelőcsapok: Nincsenek emelőcsavarok
    • Zárt csapágyjelző: Zárt csapágy
    • Motorvezeték kijárata: KO doboz
    • Motorvezeték mennyiség / vezetékméret: 9 @ 16 AWG
    • Termékcsalád: Általános
    • Csiga végcsapágy típusa: gömb
    • Csiga arcszáma: C-Face
    • Szíjtárcsa-jelző: csapolt és kulcs
    • Tengely átmérője: 0.875 in
    • A tengely meghosszabbításának helye: tárcsa vége
    • Tengely földjelzője: Nincs tengely földelés
    • A tengely forgása: megfordítható
    • Tengelyheveder jelző: Tengelyheveder

Termékváltozatok

TermékekModellKereterősítőkBázisKeret anyagKeret méretTeljes terhelésű erősítőkHPmotor típusaÁr
BALDOR MOTOR EJMM2333T zárt csatolású szivattyús motor, 230/460V, 1800 RPM, 15 LE, 3 fázis, TEFC, 254JM váz | AJ6RXM EJMM2333T254JM36.2/18.1RG---15-€8,944.02
BALDOR MOTOR EJMM2334T zárt csatolású szivattyús motor, 230/460V, 1800 RPM, 20 LE, 3 fázis, TEFC, 256JM váz | AJ6RXQ EJMM2334T256JM48/24RG---20-€6,602.16
BALDOR MOTOR EJMM2394T zárt csatolású szivattyús motor, 230/460V, 3600 RPM, 15 LE, 3 fázis, TEFC, 254JM váz | AJ6RXT EJMM2394T254JM35/17.5RG---15-€6,983.26
BALDOR MOTOR EJMM2506T zárt csatolású szivattyús motor, 230/460V, 1200 RPM, 7.5 LE, 3 fázis, OPD, 254JM váz | AJ6RXW EJMM2506T254JM23.0 A @ 208 V 22.4 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V-Acél-11.0 A-3950M€4,613.51
BALDOR MOTOR EJMM2511T zárt csatolású szivattyús motor, 230/460V, 1200 RPM, 10 LE, 3 fázis, OPD, 256JM váz | AJ6RXX EJMM2511T256JM30.0 A @ 208 V 28.6 A @ 230 V 14.3 A @ 460 V-Acél-14.3 A-3954M€5,599.26
BALDOR MOTOR EJMM2513T zárt csatolású szivattyús motor, 230/460V, 1800 RPM, 15 LE, 3 fázis, OPD, 254JM váz | AJ6RXY EJMM2513T254JM35.4/17.7RG---15-€4,674.59
BALDOR MOTOR EJMM2514T zárt csatolású szivattyús motor, 230/460V, 3600 RPM, 20 LE, 3 fázis, ODP, 254JM váz | AJ6RYB EJMM2514T254JM47/23.5RG---20-€5,253.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EWCM3219T zárt csatolású szivattyús motor, 230/460 V, 3600 RPM, 7.5 LE, 3 fázis, ODP, 184TCZ váz
€2,806.47 /Mértékegység