BALDOR MOTOR EM4316T Háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 LE, TEFC, 365T váz | AJ6UKJ

BALDOR MOTOR EM4316T háromfázisú motor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 LE, TEFC, 365T váz

Raktáron
Tétel: AJ6UKJ Típus: EM4316T

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€17,458.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
erősítők169/84.9
OsztályKÉSZLET
DesignB
AdóCONT
HázTEFC
Keret365T
HP75
Hz60
SzigetelésF
Szigetelési osztályF
KVAR14.0
Vezet3 # 4,6 # 6
FelszerelésF1
Pólusok száma04
teljesítmény75 HP
Fázis3
FelülvizsgálatK
RPM1780
Szolgáltatási tényező1.15
típusA36068M
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 405.45
Hajó magassága (cm)65.09
Hajó hossza (cm)103.19
Hajószélesség (cm)82.55
HS-kód85015230
Származási országUS

Termék részletek:

A Baldor EM4316T 3 fázisú zárt motor ideális kompresszorokhoz, szállítószalagokhoz, szivattyúkhoz, fúvókhoz és ventilátorokhoz.

Jellemzők:

  • Ez az általános célú motor vasból készült kerettel rendelkezik a szerkezeti merevség érdekében.
  • A Baldor EM4316T teljes terhelés mellett 95.4%-os hatékonyságot biztosít.
  • Golyóscsapágyakkal van felszerelve, amelyek alacsony forgási súrlódást biztosítanak 2700 ford./perc maximális fordulatszámon.
  • Ez a TEFC motor maximum 40°C környezeti hőmérsékleten üzemeltethető.

Szabványok és jóváhagyások:

  • UR

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen típusú indítót használnak ebben a motorban?

V. A motor teljes terhelésen történő indításához közvetlen on-line (DOL) indítót használnak.

K. Mik a TEFC motorházak előnyei?

A. A TEFC motorházak megakadályozzák a motortekercsek felmelegedését.

K. Mi az előnye a Baldor EM4316T-ben használt Polyrex EM zsírnak?

V. Ez a zsír ideális golyóscsapágyak magas hőmérsékleten (-20 és 300 °F között) történő kenésére.

Termékváltozatok

TermékekModellKereterősítőkBázisKeret anyagKeret méretTeljes terhelésű erősítőkTeljes terhelés hatékonyságaHPÁr
BALDOR MOTOR EM2276T Háromfázisú motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, TEFC, 254T váz | AJ6THH EM2276T254T21.4/10.7RG----7.5€5,522.04
BALDOR MOTOR EM2280T Háromfázisú motor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 LE, TEFC, 254T váz | AJ6THL EM2280T254T16.2 A @ 208 V 15.8 A @ 230 V 7.9 A @ 460 V-Vas-7.9 A--€6,832.88
BALDOR MOTOR EM2332T Háromfázisú motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 LE, TEFC, 256T váz | AJ6THM EM2332T256T28.8/14.4RG----10€6,468.54
BALDOR MOTOR EM2333T Háromfázisú motor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254T váz | AJ6THQ EM2333T254T36.2/18.1RG----15€3,850.49
BALDOR MOTOR EM2334T Háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEFC, 256T váz | AJ6TJA EM2334T256T48/24RG----20€4,668.35
BALDOR MOTOR EM2334T-12 Háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEFC, 256T váz | AJ6TJB EM2334T-12256T46/23RG----20€5,909.94
BALDOR MOTOR EM2394T Háromfázisú motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254T váz | AJ6TJK EM2394T254T35/17.5RG----15€4,740.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EM4316T háromfázisú motor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 LE, TEFC, 365T váz
€17,458.00 /Mértékegység