BALDOR MOTOR EM2536T-G Three Phase Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 30 hp, ODP, 326T Frame | AJ6TMZ

BALDOR MOTOR EM2536T-G háromfázisú motor, 230/460 V, 1200 RPM, 60 Hz, 30 LE, ODP, 326T váz

Raktáron
Tétel: AJ6TMZ Típus: EM2536T-G

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,656.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
Hatékonyság93.60%
Ház típusaODP
Keret anyagAcél
Keret méret326T
Teljes terhelésű erősítők76/38
HP30 hp
Szigetelési osztályH
Szerelési típusLábtartó
Teljes hossz28.69 "
Fázis3 tel
Értékelés60 Hz
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.2.125 "
Feszültség230 / 460 V
Súly457 lb

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 205.65
Hajó magassága (cm)49.85
Hajó hossza (cm)78.74
Hajószélesség (cm)60.33
HS-kód85015230
Származási országUS

Termék részletek:

    • szinkron fordulatszám: 1200 ford / perc
    • volt @ frekvencia: 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Termékváltozatok

TermékekModellmotor típusaerősítőkLebontási nyomatékNem terhelő áramPólusok számateljesítményTeljes hosszFázisÁr
BALDOR MOTOR EM2506T-BG Háromfázisú motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, ODP, 254T váz | AJ6TJW EM2506T-BG3950M23.0 A @ 208 V 22.4 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V98.7 LB-FT-67.500 hp23.19 "3€5,847.41
BALDOR MOTOR EM2506T-G Háromfázisú motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, ODP, 254T váz | AJ6TJX EM2506T-G------23.19 "3 tel€3,821.94
BALDOR MOTOR EM2511T-BG Háromfázisú motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 LE, ODP, 256T váz | AJ6TKB EM2511T-BG3954M30.0 A @ 208 V 28.6 A @ 230 V 14.3 A @ 460 V149 LB-FT-610.000 hp23.19 "3€4,750.58
BALDOR MOTOR EM2511T-G Háromfázisú motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 LE, ODP, 256T váz | AJ6TKC EM2511T-G------23.19 "3 tel€4,807.68
BALDOR MOTOR EM2513T-8G Háromfázisú motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, ODP, 254T váz | AJ6TKN EM2513T-8G3948M41.0 A @ 200 V 40.0 A @ 208 V145 LB-FT-415.000 hp23.19 "3€5,003.01
BALDOR MOTOR EM2513T-BG Háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, ODP, 254T váz | AJ6TKP EM2513T-BG3948M38.0 A @ 208 V 36.0 A @ 230 V 18.0 A @ 460 V--415.000 hp23.19 "3€4,947.04
BALDOR MOTOR EM2513T-G Háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, ODP, 254T Váz | AJ6TKR EM2513T-G-35.4/17.7187 LB-FT8.29 erősítők0415-3€6,506.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EM2536T-G háromfázisú motor, 230/460 V, 1200 RPM, 60 Hz, 30 LE, ODP, 326T váz
€9,656.49 /Mértékegység