BALDOR MOTOR EM2532T-G Háromfázisú motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 25 LE, ODP, 324T váz | AJ6TMH

BALDOR MOTOR EM2532T-G háromfázisú motor, 230/460 V, 1200 RPM, 60 Hz, 25 LE, ODP, 324T váz

Raktáron
Tétel: AJ6TMH Típus: EM2532T-G

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€17,340.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
Hatékonyság93.00%
Ház típusaODP
Keret anyagAcél
Keret méret324T
Teljes terhelésű erősítők70-68/34
HP25 hp
Szigetelési osztályH
Szerelési típusLábtartó
Teljes hossz27.69 "
Fázis3 tel
Értékelés60 Hz
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.2.125 "
Feszültség208-230 / 460 V
Súly384 lb

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 172.8
Hajó magassága (cm)49.85
Hajó hossza (cm)78.74
Hajószélesség (cm)60.33
Származási országUS

Termék részletek:

    • szinkron fordulatszám: 1200 ford / perc
    • volt @ frekvencia: 208 V @ 60 Hz; 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Termékváltozatok

TermékekModellmotor típusaerősítőkLebontási nyomatékNem terhelő áramPólusok számateljesítményTeljes hosszFázisÁr
BALDOR MOTOR EM2506T-BG Háromfázisú motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, ODP, 254T váz | AJ6TJW EM2506T-BG3950M23.0 A @ 208 V 22.4 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V98.7 LB-FT-67.500 hp23.19 "3€7,027.09
BALDOR MOTOR EM2506T-G Háromfázisú motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, ODP, 254T váz | AJ6TJX EM2506T-G------23.19 "3 tel€7,131.55
BALDOR MOTOR EM2511T-BG Háromfázisú motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 LE, ODP, 256T váz | AJ6TKB EM2511T-BG3954M30.0 A @ 208 V 28.6 A @ 230 V 14.3 A @ 460 V149 LB-FT-610.000 hp23.19 "3€8,864.35
BALDOR MOTOR EM2511T-G Háromfázisú motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 LE, ODP, 256T váz | AJ6TKC EM2511T-G------23.19 "3 tel€8,970.90
BALDOR MOTOR EM2513T-8G Háromfázisú motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, ODP, 254T váz | AJ6TKN EM2513T-8G3948M41.0 A @ 200 V 40.0 A @ 208 V145 LB-FT-415.000 hp23.19 "3€9,335.36
BALDOR MOTOR EM2513T-BG Háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, ODP, 254T váz | AJ6TKP EM2513T-BG3948M38.0 A @ 208 V 36.0 A @ 230 V 18.0 A @ 460 V--415.000 hp23.19 "3€9,230.90
BALDOR MOTOR EM2513T-G Háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, ODP, 254T Váz | AJ6TKR EM2513T-G-35.4/17.7187 LB-FT8.29 erősítők0415-3€9,335.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EM2532T-G háromfázisú motor, 230/460 V, 1200 RPM, 60 Hz, 25 LE, ODP, 324T váz
€17,340.75 /Mértékegység