BALDOR MOTOR EJMM3157T zárt csatolású szivattyús motor, 230/460V, 1800 RPM, 2 LE, 3 fázis, OPD, 145JM váz | AJ6RYX

BALDOR MOTOR EJMM3157T zárt csatolású szivattyúmotor, 230/460 V, 1800 RPM, 2 LE, 3 fázis, OPD, 145 JM váz

Raktáron
Tétel: AJ6RYX Típus: EJMM3157T

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,797.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszekapcsolt szivattyúmotor
erősítők5.8/2.9
BázisRG
Lebontási nyomaték25.1 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázOPSB
Keret145JM
Teljes terhelési nyomaték5.96 LB-FT
HP2
Hz60
SzigetelésF
Vezet9 18 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram1.83 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény2
Fázis3
Power Factor76
FelülvizsgálatF
RPM1750
Hőmérséklet Emelkedik47 ° C
típus3525M
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.8
Hajó magassága (cm)33.33
Hajó hossza (cm)49.21
Hajószélesség (cm)34.93
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • FELTÉTELEZETT BALDOR - JMM3157T
    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 19 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1259L
    • Felhúzási nyomaték: 15.8 LB-FT
    • Induló áram: 24.3 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellKereterősítőkBázisKeret anyagKeret méretTeljes terhelésű erősítőkHPmotor típusaÁr
BALDOR MOTOR EJMM2333T zárt csatolású szivattyús motor, 230/460V, 1800 RPM, 15 LE, 3 fázis, TEFC, 254JM váz | AJ6RXM EJMM2333T254JM36.2/18.1RG---15-€8,944.02
BALDOR MOTOR EJMM2334T zárt csatolású szivattyús motor, 230/460V, 1800 RPM, 20 LE, 3 fázis, TEFC, 256JM váz | AJ6RXQ EJMM2334T256JM48/24RG---20-€6,602.16
BALDOR MOTOR EJMM2394T zárt csatolású szivattyús motor, 230/460V, 3600 RPM, 15 LE, 3 fázis, TEFC, 254JM váz | AJ6RXT EJMM2394T254JM35/17.5RG---15-€6,983.26
BALDOR MOTOR EJMM2506T zárt csatolású szivattyús motor, 230/460V, 1200 RPM, 7.5 LE, 3 fázis, OPD, 254JM váz | AJ6RXW EJMM2506T254JM23.0 A @ 208 V 22.4 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V-Acél-11.0 A-3950M€4,613.51
BALDOR MOTOR EJMM2511T zárt csatolású szivattyús motor, 230/460V, 1200 RPM, 10 LE, 3 fázis, OPD, 256JM váz | AJ6RXX EJMM2511T256JM30.0 A @ 208 V 28.6 A @ 230 V 14.3 A @ 460 V-Acél-14.3 A-3954M€5,599.26
BALDOR MOTOR EJMM2513T zárt csatolású szivattyús motor, 230/460V, 1800 RPM, 15 LE, 3 fázis, OPD, 254JM váz | AJ6RXY EJMM2513T254JM35.4/17.7RG---15-€4,674.59
BALDOR MOTOR EJMM2514T zárt csatolású szivattyús motor, 230/460V, 3600 RPM, 20 LE, 3 fázis, ODP, 254JM váz | AJ6RYB EJMM2514T254JM47/23.5RG---20-€5,253.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EJMM3157T zárt csatolású szivattyúmotor, 230/460 V, 1800 RPM, 2 LE, 3 fázis, OPD, 145 JM váz
€1,797.66 /Mértékegység