BALDOR MOTOR EHM2528T General Purpose HVAC Motor, 230/460V, 1200 RPM, 20 hp, 3 Phase, ODP, 286T Frame | AJ6RVD

BALDOR MOTOR EHM2528T általános célú HVAC motor, 230/460 V, 1200 RPM, 20 LE, 3 fázis, ODP, 286T váz

Raktáron
Tétel: AJ6RVD Típus: EHM2528T

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,047.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
Környezeti (C)40 ° C
erősítők56.0 A @ 208 V 54.0 A @ 230 V 27.0 A @ 460 V
Alap típusaMerev
Lebontási nyomaték291 LB-FT
VámértékCONT
Keret286T
Keret anyagAcél
Frekvencia60.00 Hz
Teljes terhelésű erősítők27.0 A
Teljes terhelési nyomaték0 LB-FT
ZsírtípusPOLYREX EM (-20F + 300F)
Szigetelési osztályF
motor típusa4056M
Pólusok száma6
teljesítmény20.000 hp
Teljes hossz25.06 "
Fázis3
Power Factor74
Szolgáltatási tényező1.15
Sebesség1,180 rpm
Sebesség típusaEgyetlen sebesség
Indítás típusaKözvetlen on-line
Szinkron sebesség1,200 rpm
Feszültség460 V 230 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 133.65
Hajó magassága (cm)54.61
Hajó hossza (cm)80.01
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csepegtető fedél: Nincs csepegtető fedél
    • Hatékonyság 100% -os terhelés mellett: 92.40%
    • Elektromosan elágazó csapágy: Elektromosan nem elkülönített
    • Inverter kód: Inverter kész
    • KVA kód: H
    • Emelőcsapok: Normál emelőcsavarok
    • Zárt csapágyjelző: Nincs rögzített csapágy
    • Motorvezeték kijárata: KO doboz
    • Motorvezeték mennyiség / vezetékméret: 9 @ 10 AWG
    • Üresjárati áram: 0 A
    • Termékcsalád: Általános
    • Felhúzási nyomaték: 110 LB-FT
    • Csiga végcsapágy típusa: gömb
    • Csiga arcszáma: Normál
    • Szíjtárcsa-jelző: Standard
    • Tengely átmérője: 1.875 in
    • A tengely meghosszabbításának helye: tárcsa vége
    • Tengely földjelzője: Nincs tengely földelés
    • A tengely forgása: megfordítható
    • Tengely Slinger jelző: Nincs Slinger
    • Induló áram: 177 A
    • Hőmérséklet Emelés névleges terhelés mellett: 29 ° C
    • Hőmérséklet Emelés SF terhelés mellett: 35 ° C

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkerősítőkLebontási nyomatékTeljes terhelés hatékonyságaHPSzigetelésmotor típusaNem terhelő áramÁr
BALDOR MOTOR EHM2276T Általános rendeltetésű HVAC motor, 230/460V, 1200 RPM, 7.5 LE, 3 fázis, TEFC, 254T váz | AJ6RUR EHM2276T11.0 A23.0 A @ 208 V 22.0 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V113 LB-FT---0954M-€4,857.94
BALDOR MOTOR EHM2332T Általános rendeltetésű HVAC motor, 230/460V, 1200 RPM, 10 LE, 3 fázis, TEFC, 256T váz | AJ6RUT EHM2332T14.1 A30.0 A @ 208 V 28.2 A @ 230 V 14.1 A @ 460 V----0960M-€5,535.29
BALDOR MOTOR EHM2333T Általános rendeltetésű HVAC motor, 230/460V, 1800 RPM, 15 LE, 3 fázis, TEFC, 254T váz | AJ6RUU EHM2333T-38-36.2/18.1152 LB-FT-15F-7.12 erősítők€3,893.90
BALDOR MOTOR EHM2334T Általános rendeltetésű HVAC motor, 230/460V, 1800 RPM, 20 LE, 3 fázis, TEFC, 256T váz | AJ6RUV EHM2334T-51-48/24213 LB-FT-20F-9.41 erősítők€4,709.45
BALDOR MOTOR EHM2506T Általános rendeltetésű HVAC motor, 230/460V, 1200 RPM, 7.5 LE, 3 fázis, ODP, 254T váz | AJ6RUW EHM2506T11.0 A23.0 A @ 208 V 22.4 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V----3950M-€3,335.34
BALDOR MOTOR EHM2511T Általános rendeltetésű HVAC motor, 230/460V, 1200 RPM, 10 LE, 3 fázis, ODP, 256T váz | AJ6RUX EHM2511T14.3 A30.0 A @ 208 V 28.6 A @ 230 V 14.3 A @ 460 V132 LB-FT---3954M-€4,319.95
BALDOR MOTOR EHM2515T Általános rendeltetésű HVAC motor, 230/460V, 1800 RPM, 20 LE, 3 fázis, ODP, 256T váz | AJ6RUY EHM2515T-47/23.5203 LB-FT-20F-9.55 erősítők€4,359.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EHM2528T általános célú HVAC motor, 230/460 V, 1200 RPM, 20 LE, 3 fázis, ODP, 286T váz
€7,047.63 /Mértékegység