BALDOR MOTOR CFM3046A kondenzátor ventilátor motor, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, ODP, 48YZ Keret | AJ6QBZ

BALDOR MOTOR CFM3046A kondenzátor ventilátor motor, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, ODP, 48YZ váz

Raktáron
Tétel: AJ6QBZ Típus: CFM3046A

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,154.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKondenzátor ventilátor motor
erősítők3.3-3/1.5
BázisRG
OsztályKÉSZLET
HázNyisd ki
Keret48YZ
HP. 75
Hz60
SzigetelésB
Vezet12 18 #
FelszerelésF1
Pólusok száma06
teljesítmény. 75
Fázis3
Power Factor59
FelülvizsgálatJ
RPM1140
típus3428M
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.85
Hajó magassága (cm)32.55
Hajó hossza (cm)58.1
Hajószélesség (cm)31.12
HS-kód85015100
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Adattábla száma: NP1257L

Termékváltozatok

TermékekModellSzigeteléserősítőkBázisNem terhelő áramteljesítményPower FactorFelülvizsgálatHőmérséklet EmelkedikÁr
BALDOR MOTOR CFM3036A kondenzátor ventilátor motor, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, ODP, 48YZ Keret | AJ6QBY CFM3036AB2.5-2.4/1.2N-.555N-€1,064.57
BALDOR MOTOR CFM3136A kondenzátor ventilátor motor, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, ODP, 56YZ Keret | AJ6QCA CFM3136AB2.5-2.4/1.2N1.11 erősítők.555M-€1,102.26
BALDOR MOTOR CFM3146A kondenzátor ventilátor motor, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, ODP, 56YZ Keret | AJ6QCB CFM3146AB3-2.8/1.4N-. 7568AA-€1,190.23
BALDOR MOTOR CFM3156A kondenzátor ventilátor motor, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 1 LE, ODP, 56YZ Keret | AJ6QCC CFM3156AF3.6-3.4/1.7N1.4 erősítők169AD54 ° C€1,358.13
BALDOR MOTOR CFM3166A kondenzátor ventilátor motor, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, ODP, 56YZ váz | AJ6QCD CFM3166AB5.5-5/2.5N1.5 erősítők1.572AE-€1,607.58
BALDOR MOTOR M3539-TP kondenzátor ventilátor motor, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, TEAO, 184T váz | AJ6XJA M3539-TPB2.6/1.3N1.05 erősítők.5T55AJ52 ° C€1,175.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR CFM3046A kondenzátor ventilátor motor, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, ODP, 48YZ váz
€1,154.81 /Mértékegység