BADGER MÉRŐ RT-0400-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX Áramlásmérő 1250 Gpm 150 Psi Epdm | AF8PYU 29FJ97

BADGER METER RT-0400-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX Áramlásmérő 1250 Gpm 150 Psi Epdm

Raktáron
Tétel: AF8PYU Modell: RT-0400-BR-NP-NS-X-TS-GA-XXKereszthivatkozás: 29FJ97

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,602.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfogyasztásmérő
PontosságAz olvasás +/- 1.5% -a
Kábel hossza10 láb.
Chamber AnyagNSF 61 alacsony ólomtartalmú sárgaréz
Csatlakozás mérete4"
FelszerelésNSF 61 alacsony ólomtartalmú sárgaréz
Áramló anyagVíz
Áramlási tartomány37.9-4731.8 LPM
Áramlási tartomány @ CCM37,854 a 4,731,765
Áramlási tartomány @ GPH600 a 75,000
Csőmérethez4"
Mérő / vezető22/2
GPM max.1250
Magasság9 21 / 32 "
Ház anyagaNSF 61 alacsony ólomtartalmú sárgaréz
Hossz14 "
Mester Totalizer999,999,000 gal.
Max. Nyomás150 psi
Max. Hőmérséklet120 F
Max. Viszkozitás2 CST
teljesítményPulzus / 100 gal.
Nyomásesés - 100% -os áramlás (PSI)7.30
Impulzus / gallon0.01
Tömítés anyagaEPDM
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Fajsúly1
Hőmérséklet120 fok F
típusTurbina, 8 csavar
Szélesség568601 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.83
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód9028200000

Termék részletek:

    • Max. Reed kapcsoló áram (mA) (30)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. HőmérsékletCsatlakozás méretekijelzőTömítés anyagaHőmérséklettípusSzélességÁramlási tartományÁr
BADGER METER M25-625-LNPA-RA-GA-XX Áramlásmérő 25 Gpm 150 Psi 7-1/2 hüvelyk | AB8VAG 29FJ91 M25-625-LNPA-RA-GA-XX120 F5 / 8 "-Etilén-propilén120 fok FPozitív elmozdulás4.25 "1.9-113.6 LPM€515.42
BADGER METER RT-0300-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX Áramlásmérő 310 Gpm 150 Psi Epdm | AB8VAH 29FJ96 RT-0300-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX120 F3"-EPDM120 fok FTurbina5 27 / 32 "15.1-1173.5 LPM€3,793.31
BADGER METER M25-750-LNPB-TS-GA-XX Áramlásmérő 25 Gpm 7-1/2 hüvelykes 150 Psi Noryl Rozsdamentes acél | AF6QNP 20CL48 M25-750-LNPB-TS-GA-XX100 fok3/4 MNPT7 számjegyNylon-PPE ötvözet100 fok FPozitív elmozdulás568596 "0.5-25 gpm€661.20
BADGER METER M35-751-LNPB-TS-GA-XX Áramlásmérő 35 Gpm 7-1/2 hüvelykes 150 Psi Noryl Rozsdamentes acél | AF6QNQ 20CL49 M35-751-LNPB-TS-GA-XX120 fok3/4 MNPT7 számjegyEtilén-propilén120 fok FPozitív elmozdulás568597 "0.75-35 gpm€714.47
BADGER METER M70-100-LNPC-TS-GA-XX Áramlásmérő 70 Gpm 10-3/4 hüvelyk 150 Psi Noryl | AF6QNR 20CL50 M70-100-LNPC-TS-GA-XX120 fok1 MNPT7 számjegyEtilén-propilén120 fok FPozitív elmozdulás568598 "1-70 gpm€1,140.13
BADGER METER M120-150-LNSF-TS-GA-XX Áramlásmérő 120 Gpm 12-5/8 hüvelyk 150 Psi Noryl | AF6QNT 20CL51 M120-150-LNSF-TS-GA-XX120 fok1 elliptikus karima8 számjegyEtilén-propilén120 fok FPozitív elmozdulás568599 "2-120 gpm€2,446.35
BADGER METER M170-200-LNSG-TS-GA-XX Áramlásmérő 170 Gpm 15-1/4 hüvelyk 150 Psi Noryl | AF6QTF 20CL52 M170-200-LNSG-TS-GA-XX120 fok2 elliptikus karima8 számjegyEtilén-propilén120 fok FPozitív elmozdulás568600 "2-170 gpm€3,821.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BADGER METER RT-0400-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX Áramlásmérő 1250 Gpm 150 Psi Epdm
€5,602.05 /Mértékegység