BACHARACH 2002-0005 Evakuációs szivattyú 5.0 Cfm 1/2 LE 26.3 Lb. | AD2BTG 3MMV2

BACHARACH 2002-0005 Evakuációs szivattyú 5.0 Cfm 1/2 LE 26.3 Lb.

Raktáron
Tétel: AD2BTG Modell: 2002-0005Kereszthivatkozás: 3MMV2

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€494.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKiürítő szivattyú
test anyagaAlumínium
Zsinór6 ft.
Elmozdulás5.0 cfm
HP1/2
Hz60
Bemeneti port mérete1/4 "és 3/8" fáklya
Olajkapacitás15.2 oz.
Teljes magasság10 3 / 64 "
Teljes hossz13 "
Teljes szélesség5.375 "
Feszültség115 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.2175
Hajó magassága (cm)33.53
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)18.03
HS-kód8414100000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Végvákuum (15 mikron)

Termékváltozatok

TermékekModellElmozdulásHPOlajkapacitásTeljes magasságÁr
BACHARACH 2002-0001 Evakuációs szivattyú 2.0 Cfm 1/4 LE 21.5 Lb. | AD2BTF 3MMU9 2002-00012.0 cfm1/411.8 oz.10 "€375.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BACHARACH 2002-0005 Evakuációs szivattyú 5.0 Cfm 1/2 LE 26.3 Lb.
€494.07 /Mértékegység