B & P GYÁRTÁS A1-B80-C6-D6SS kabrió kézi teherautó poliuretán kerék | AB7YEZ 24L330

B & P MANUFACTURING A1-B80-C6-D6SS kabrió kézi teherautó poliuretán kerék

Raktáron
Tétel: AB7YEZ Modell: A1-B80-C6-D6SSKereszthivatkozás: 24L330

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€587.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKabrió kézi teherautó
Caster Dia.5"
Görgős anyagTPR
Görgős típusForgó
Görgő szélessége2"
színekEzüst
befejezShiney alumínium
Hajtogatott mélység28 "
Összecsukott magasság61-1 / 2 "
Hajtogatott szélesség20 "
Fogantyú típusaNormál hurok
Vízszintes teherbírás.1000 font
AnyagAlumínium
Előlap mélysége9"
Előlap szélessége18 "
Teljes mélység28 "
Teljes magasság61.5 "
Teljes hossz51.5 "
Teljes szélesség20 "
Platform mérete51-1 / 2 "x 20"
KerékcsapágyakPrecíziós golyóscsapágy
Kerékátmérő10 "
Kerék anyagapoliuretán
Kerék típusapoliuretán
Kerék szélessége3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.05
Hajó magassága (cm)156.21
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód8716805010
Származási országUS

Termék részletek:

    • Függőleges teherbírás. (500 font)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

B & P MANUFACTURING A1-B80-C6-D6SS kabrió kézi teherautó poliuretán kerék
€587.23 /Mértékegység