B&K PRECISION 2831E asztali multiméter, 4 1/2 számjegyű True Rms | AE7JDX 5YLW6

B&K PRECISION 2831E asztali multiméter 4 1/2 számjegyű True Rms

Raktáron
Tétel: AE7JDX Modell: 2831EKereszthivatkozás: 5YLW6

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€894.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPad multiméter
AC erősítők2mA és 20A között
Alapvető DC pontosság+ /-0.03%
Kalibrációs tanúsítványNIST
grófok20,000
kijelzőKettős vákuum fluoreszkáló
FelületUSB
Felbontás4 1/2 számjegy
Biztonsági besorolásCAT I 1000V, CAT II 300V
Igaz RMSIgen
Feszültség (AC)200–750 V
Feszültség (DC)200–1000 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.69
Hajó magassága (cm)21.84
Hajó hossza (cm)43.94
Hajószélesség (cm)34.04
HS-kód9030310000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Speciális mérések (korlátozott működés a megfelelő / sikertelen teszteléshez)
    • Amper DC (2mA - 20A)
    • Auto Ranging (Igen)
    • Mérési funkciók (DCV, ACV, DCA, ACA, frekvencia, dióda, folytonosság, rel, max / perc, dBm, dB és százalék)
    • Ellenállás (200 - 20M)
    • Különleges jellemzők: PC-kapcsolat, SCPI-kompatibilis, ingyenes alkalmazásszoftver a B&K Precision webhelyen keresztül

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkgrófokFelületFelbontásFeszültség (AC)Ár
B&K PRECISION 5491B asztali multiméter, kettős kijelzős True Rms | AE7JDY 5YLW7 5491B5mA és 20A között50,000USB és RS2324 3/4 számjegy500–750 V€947.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

B&K PRECISION 2831E asztali multiméter 4 1/2 számjegyű True Rms
€894.60 /Mértékegység