B&K PRECISION 1760A tápegység DC háromszoros kimenet 0-30 4-6.5v | AC8MBF 3CE31

B&K PRECISION 1760A tápegység DC hármas kimenet 0-30 4-6.5v

Raktáron
Tétel: AC8MBF Típus: 1760AKereszthivatkozás: 3CE31

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,291.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáromszoros kimeneti egyenáramú tápegység
Bemenet108-132 VAC 60 Hz
VonalszabályozásKevesebb mint 0.01% + 3 mv
TerhelésszabályozásKevesebb mint 0.01% + 3 mv
Mérő típusa2 (4-jegyű) LED

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.375
Hajó magassága (cm)23.11
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)34.54
HS-kód8504409580
Származási országTW

Termék részletek:

    • Áramkimenet (1) (0–2 ADC)
    • Áramkimenet (2) (0–2 ADC)
    • Áramkimenet (3) (5ADC)
    • Feszültség kimenet (1) (0–30 VDC)
    • Feszültség kimenet (2) (0–30 VDC)
    • Feszültség kimenet (3) (4–6.5 VDC)

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
B&K PRECISION 1652 tápegység DC háromszoros kimenet 0-24 és 5v | AD7RGL 4GA41 1652€885.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

B&K PRECISION 1760A tápegység DC hármas kimenet 0-30 4-6.5v
€1,291.14 /Mértékegység