Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

B/A PRODUCTS CO. 6I-2T3 Snatch Block biztonsági forgóhorog 4000 Lb. | AC9WDC 3KXE4

B / A TERMÉKEK SZÁMA 6I-2T3 Felfogó blokk biztonsági forgóhorog 4000 font.

Raktáron
Tétel: AC9WDC Modell: 6I-2T3Kereszthivatkozás: 3KXE4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€113.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSnatch Block
Csapágy típusEgyszerű
Valamire tervezveDrótkötél
befejezFestett
Max. Kábel mérete3 / 8 "
Tárcsa kívül Dia.3"
Működési terheléshatár4000 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.3085
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8425190000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMűködési terheléshatárÁr
B/A PRODUCTS CO. 6I-15T8 Snatch Block 30000 Lb. A tárcsa külső átmérője 8 hüvelyk | AC9WCZ 3KXD9 6I-15T830,000 font€765.97
B/A PRODUCTS CO. 6I-15T10 Snatch Block 30000 Lb. A tárcsa külső átmérője 10 hüvelyk | AC9WDA 3KXE2 6I-15T1030,000 font€958.34
B/A PRODUCTS CO. 6I-3T3 Snatch Block biztonsági forgóhorog 6000 Lb. | AC9WDE 3KXE6 6I-3T36000 font€199.50
B/A PRODUCTS CO. 6I-4T4 Snatch Block biztonsági forgóhorog 8000 Lb. | AC9WDF 3KXE8 6I-4T48000 font€201.61
B/A PRODUCTS CO. 6I-8T6 Snatch Block 16000 Lb. A tárcsa külső átmérője 6 hüvelyk | AC9WDG 3KXF1 6I-8T616,000 font€419.36
B/A PRODUCTS CO. 6I-8T8 Snatch Block 16000 Lb. A tárcsa külső átmérője 8 hüvelyk | AC9WDH 3KXF3 6I-8T816,000 font€522.97
B/A PRODUCTS CO. 6I-SW2T Snatch Block forgóbilincs 4000 Lb. | AC9WDJ 3KXF5 6I-SW2T4000 font.€133.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

B / A TERMÉKEK SZÁMA 6I-2T3 Felfogó blokk biztonsági forgóhorog 4000 font.
€113.55 /Mértékegység