Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AVK ALS4T-1024-130 szegecsanya, 10-24 menetméret, 0.475 hüvelyk hosszúság, 25 pk | AG3FLW 33JF09

AVK ALS4T-1024-130 szegecsanyák, 10-24 menetméret, 0.475 hüvelyk hosszúság, 25 pk

Raktáron
Tétel: AG3FLW Modell: ALS4T-1024-130Kereszthivatkozás: 33JF09

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€20.59 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
AlapanyagAcél
Test Dia.0.296 "
Átm. / Menetméret10-24
Fúró méret10-24
végNyisd ki
Rögzítő FinishCink sárga háromértékű
befejezSárga cink
Karima Dia.0.415 "
Grip tartomány0.020–0.130 ”
Fej Dia.0.415 "
Fejmagasság0.03 "
Lyuk méret0.296 "
Hossz0.475 "
AnyagAcél
Anya típusarecézett
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318160000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AVK ALS4T-1024-130 szegecsanyák, 10-24 menetméret, 0.475 hüvelyk hosszúság, 25 pk
€20.59 /csomag