Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AVK AKS4T-610-6.6 szegecsanya, M6 X 1.0 menetméret, 17.270 hüvelyk hosszúság, 25 pk | AG3FNP 33JF49

AVK AKS4T-610-6.6 szegecsanyák, M6 X 1.0 menetméret, 17.270 hüvelyk hosszúság, 25 pk

Raktáron
Tétel: AG3FNP Modell: AKS4T-610-6.6Kereszthivatkozás: 33JF49
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
€26.72 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
AlapanyagAcél
Test Dia.9.910 "
Átm. / MenetméretM6 x 1
Fúró méretM6 x 1
végNyisd ki
Rögzítő FinishCink sárga háromértékű
befejezSárga cink
Karima Dia.11.560 "
Grip tartomány4.20–6.60 ”
Fej Dia.11.560 "
Fejmagasság0.58 "
Lyuk méret10.000 "
Hossz17.27 "
AnyagAcél
Anya típusarecézett
MenetméretM6 x 1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.117
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318160000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AVK AKS4T-610-6.6 szegecsanyák, M6 X 1.0 menetméret, 17.270 hüvelyk hosszúság, 25 pk
€26.72 /csomag