Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AVK AKS4T-610-4.2 szegecsanya, M6 X 1.0 menetméret, 14.730 hüvelyk hosszúság, 25 pk | AG3FNN 33JF48

AVK AKS4T-610-4.2 szegecsanyák, M6 X 1.0 menetméret, 14.730 hüvelyk hosszúság, 25 pk

Raktáron
Tétel: AG3FNN Modell: AKS4T-610-4.2Kereszthivatkozás: 33JF48

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€22.49 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
AlapanyagAcél
Test Dia.9.910 "
Átm. / MenetméretM6 x 1
Fúró méretM6 x 1
végNyisd ki
Rögzítő FinishCink sárga háromértékű
befejezSárga cink
Karima Dia.11.560 "
Grip tartomány0.70–4.20 ”
Fej Dia.11.560 "
Fejmagasság0.58 "
Lyuk méret10.000 "
Hossz14.73 "
AnyagAcél
Anya típusarecézett
MenetméretM6 x 1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318160000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AVK AKS4T-610-4.2 szegecsanyák, M6 X 1.0 menetméret, 14.730 hüvelyk hosszúság, 25 pk
€22.49 /csomag