Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AVK AKS4T-580-5.7 szegecsanya, M5 X 0.8 menetméret, 14.860 hüvelyk hosszúság, acél, 25 pk | AG3FNM 33JF47

AVK AKS4T-580-5.7 szegecsanyák, M5 X 0.8 menetméret, 14.860 hüvelyk hosszúság, acél, 25 pk

Raktáron
Tétel: AG3FNM Modell: AKS4T-580-5.7Kereszthivatkozás: 33JF47
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
€21.39 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
AlapanyagAcél
Test Dia.7.520 "
Átm. / MenetméretM5 x 0.8
Fúró méretM5 x 0.8
végNyisd ki
Rögzítő FinishCink sárga háromértékű
befejezSárga cink
Karima Dia.8.640 "
Grip tartomány3.30–5.70 ”
Fej Dia.8.640 "
Fejmagasság0.48 "
Lyuk méret7.600 "
Hossz14.86 "
AnyagAcél
Anya típusarecézett
MenetméretM5 x 0.8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318160000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AVK AKS4T-580-5.7 szegecsanyák, M5 X 0.8 menetméret, 14.860 hüvelyk hosszúság, acél, 25 pk
€21.39 /csomag