AUTOQUIP UPR-072072-0400 Felső, 90 fok, 96 hüvelyk max. Platform szélesség, 40000 lbs Kapacitás | CG6DMU

AUTOQUIP UPR-072072-0400 Felső, 90 fokos, 96 hüvelykes max. Platform szélesség, 40000 lbs kapacitás

Cikk: CG6DMU Típus: UPR-072072-0400

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus raklapemelő
Alap hossza162 "
Alapszélesség64 "
Fok90
Terhelhetőség40000 lbs.
Csökkentett magasság15 "
Max. Platform hossza96 "
Max. Platform szélessége96 "
Min. Platform hossza72 "
Min. Platform szélessége72 "
Motoros HP5
Hengerek száma3
Time10 sec.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2610
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMotoros HPAlap hosszaAlapszélességTimeTerhelhetőségMax. Platform hosszaMax. Platform szélességeMin. Platform hosszaÁr
AUTOQUIP UPR-024036-0020 Felső, 90 fok, 48 hüvelyk max. Platform szélesség, 2000 lbs Kapacitás | CG6DJC UPR-024036-00201.590 "16 "11 sec.2000 lbs.60 "48 "36 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP UPR-036036-0020 Felső, 90 fok, 60 hüvelyk max. Platform szélesség, 2000 lbs Kapacitás | CG6DJD UPR-036036-00201.590 "28 "11 sec.2000 lbs.60 "60 "36 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP UPR-048048-0020 Felső, 90 fok, 72 hüvelyk max. Platform szélesség, 2000 lbs Kapacitás | CG6DJE UPR-048048-00201.5114 "40 "21 sec.2000 lbs.72 "72 "48 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP UPR-060060-0020 Felső, 90 fokos, 84 hüvelykes max. Platform szélesség, 2000 lbs Kapacitás | CG6DJF UPR-060060-00205138 "52 "26 sec.2000 lbs.84 "84 "60 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP UPR-072072-0020 Felső, 90 fok, 96 hüvelyk max. Platform szélesség, 2000 lbs Kapacitás | CG6DJG UPR-072072-00205162 "64 "25 sec.2000 lbs.96 "96 "72 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP UPR-084084-0020 Felső, 90 fok, 108 hüvelyk max. Platform szélesség, 2000 lbs Kapacitás | CG6DJH UPR-084084-00205186 "76 "65 sec.2000 lbs.108 "108 "84 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP UPR-096096-0020 Felső, 90 fok, 120 hüvelyk max. Platform szélesség, 2000 lbs Kapacitás | CG6DJJ UPR-096096-00205210 "88 "65 sec.2000 lbs.120 "120 "96 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTOQUIP UPR-072072-0400 Felső, 90 fokos, 96 hüvelykes max. Platform szélesség, 40000 lbs kapacitás