AUTOQUIP TTN-024-0115 Scissor Lift Table, 60 Inch Platform Width, 36 Inch Height, 11500 lbs Capacity | CG6BCT

AUTOQUIP TTN-024-0115 Ollós emelőasztal, 60 hüvelykes platform szélesség, 36 hüvelyk magasság, 11500 font kapacitás

Tétel: CG6BCT Modell: TTN-024-0115

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelőasztal
Alap hossza48 "
Alapszélesség48 "
Terhelhetőség11500 font.
Csökkentett magasság12 "
Max. Platform hossza96 "
Max. Platform szélessége60 "
Min. Platform hossza48 "
Min. Platform szélessége48 "
Motoros HP1.5
Hengerek száma3
Emelt magasság36 "
Time21 sec.
Utazás hossza24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 625.5
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMin. Platform szélességeAlap hosszaAlapszélességMotoros HPTimeKapacitásTerhelhetőségMax. Platform hosszaÁr
AUTOQUIP TTN-013-0015 Ollós emelőasztal, 48 hüvelykes platform szélesség, 19 hüvelyk magasság, 1500 font űrtartalom | CG6BBD TTN-013-001524 "48 "24 "1.54 sec.-1500 lbs.96 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP TTN-013-0025 Ollós emelőasztal, 48 hüvelykes platform szélesség, 19.5 hüvelyk magasság, 2500 font űrtartalom | CG6BBE TTN-013-002524 "38 "24 "1.55 sec.-2500 font.60 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP TTN-013-0030 Ollós emelőasztal, 60 hüvelykes platform szélesség, 19.25 hüvelyk magasság, 3000 font Kapacitás | CG6BBF TTN-013-003024 "48 "48 "1.57 sec.-3000 lbs.96 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP TTN-013-0035 Ollós emelőasztal, 48 hüvelykes platform szélesség, 19 hüvelyk magasság, 3500 font űrtartalom | CG6BBG TTN-013-003524 "48 "24 "1.57 sec.-3500 lbs.96 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP TTN-013-0045 Ollós emelőasztal, 48 hüvelykes platform szélesség, 23.5 hüvelyk magasság, 4500 font űrtartalom | CG6BBH TTN-013-004524 "38 "24 "1.56 sec.-4500 lbs.60 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP TTN-013-0060 Ollós emelőasztal, 48 hüvelykes platószélesség, 19.75 hüvelyk magasság, 6000 font Kapacitás | CG6BBJ TTN-013-006024 "38 "24 "1.58 sec.-6000 lbs.60 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP TTN-013-0090 Ollós emelőasztal, 48 hüvelykes platform szélesség, 20.5 hüvelyk magasság, 9000 font űrtartalom | CG6BBK TTN-013-009024 "38 "24 "1.513 sec.-9000 lbs.60 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTOQUIP TTN-024-0115 Ollós emelőasztal, 60 hüvelykes platform szélesség, 36 hüvelyk magasság, 11500 font kapacitás