AUTOQUIP TRK-060-0060-T1 ollós emelőasztal, 74 hüvelykes platószélesség, 11.75 - 71.75 hüvelyk magasság | CG6AZH

AUTOQUIP TRK-060-0060-T1 ollós emelőasztal, 74 hüvelykes platform szélesség, 11.75 - 71.75 hüvelyk magasság

Cikk: CG6AZH Modell: TRK-060-0060-T1

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelőasztal
Alap hossza97 "
Alapszélesség54 "
Terhelhetőség6000 lbs.
Csökkentett magasság11.75 "
Max. Platform hossza118 "
Max. Platform szélessége74 "
Min. Platform hossza97 "
Min. Platform szélessége54 "
Motoros HP1.5
Hengerek száma2
Emelt magasság71.75 "
Time80 sec.
Utazás hossza60 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMin. Platform szélességeAlap hosszaAlapszélességMotoros HPTimeKapacitásTerhelhetőségMax. Platform hosszaÁr
AUTOQUIP TRK-024-0022-T1 ollós emelőasztal, 36 hüvelykes platószélesség, 6–30 hüvelyk magasság, 2200 font kapacitás | CG6AYL TRK-024-0022-T124 "36 "24 "0.525 sec.-2200 lbs.48 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP TRK-036-0015-T1 ollós emelőasztal, 36 hüvelykes platószélesség, 6–42 hüvelyk magasság, 1500 font űrtartalom | CG6AYM TRK-036-0015-T124 "48 "24 "0.530 sec.-1500 lbs.60 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP TRK-036-0022-T1 ollós emelőasztal, 48 hüvelykes platform szélesség, 42.5 hüvelyk magasság, 2200 font űrtartalom | CG6AYN TRK-036-0022-T123.5 "47 "23.5 "0.540 sec.-2200 lbs.72 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP TRK-036-0044-T1 ollós emelőasztal, 48 hüvelykes platform szélesség, 42.5 hüvelyk magasság, 4400 font űrtartalom | CG6AYP TRK-036-0044-T123.5 "47 "23.5 "132 sec.-4400 lbs.72 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP TRK-036-0060-T1 ollós emelőasztal, 44 hüvelykes platószélesség, 7–43 hüvelyk magasság, 6000 font Kapacitás | CG6AYQ TRK-036-0060-T123.5 "47 "23.5 "135 sec.-6000 lbs.68 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP TRK-036-0080-T1 ollós emelőasztal, 66 hüvelykes platószélesség, 48 hüvelyk magasság, 8000 font kapacitás | CG6AYR TRK-036-0080-T145 "59.5 "45 "1.543 sec.-8000 lbs.80 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP TRK-036-0100-T1 ollós emelőasztal, 54 hüvelykes platform szélesség, 50 hüvelyk magasság, 10000 6 font kapacitás | CGXNUMXAYT TRK-036-0100-T135 "62.5 "35 "1.547 sec.-10000 lbs.82 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTOQUIP TRK-060-0060-T1 ollós emelőasztal, 74 hüvelykes platform szélesség, 11.75 - 71.75 hüvelyk magasság