AUTOQUIP STT-048048-0060-MN Kézi lemezjátszó, 56 hüvelykes max. Platform szélesség, 6000 lbs Kapacitás | CG6CUX

AUTOQUIP STT-048048-0060-MN Kézi lemezjátszó, 56 hüvelykes max. Platform szélesség, 6000 lbs kapacitás

Cikk: CG6CUX Modell: STT-048048-0060-MN

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi lemezjátszó
Alap hossza24 "
Alapszélesség24 "
Fok360
Terhelhetőség6000 lbs.
Csökkentett magasság4"
Max. Platform hossza56 "
Max. Platform szélessége56 "
Min. Platform hossza48 "
Min. Platform szélessége48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 157.5
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségMax. Platform hosszaMax. Platform szélességeMin. Platform hosszaMin. Platform szélességeÁr
AUTOQUIP STT-036036-0025-MN Kézi forgótányér, 44 hüvelykes max. Platform szélesség, 2500 lbs Kapacitás | CG6CUK STT-036036-0025-MN2500 font.44 "44 "36 "36 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP STT-042042-0025-MN Kézi lemezjátszó, 50 hüvelykes max. Platform szélesség, 2500 lbs Kapacitás | CG6CUL STT-042042-0025-MN2500 font.50 "50 "42 "42 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP STT-042048-0025-MN Kézi forgótányér, 50 hüvelykes max. Platform szélesség, 2500 lbs Kapacitás | CG6CUM STT-042048-0025-MN2500 font.56 "50 "48 "42 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP STT-048048-0025-MN Kézi forgótányér, 56 hüvelykes max. Platform szélesség, 2500 lbs Kapacitás | CG6CUN STT-048048-0025-MN2500 font.56 "56 "48 "48 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP STT-036036-0040-MN Kézi lemezjátszó, 44 hüvelyk Max. Platform szélessége, 4000 lbs Kapacitás | CG6CUP STT-036036-0040-MN4000 lbs.44 "44 "36 "36 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP STT-042042-0040-MN Kézi lemezjátszó, 50 hüvelykes max. Platform szélesség, 4000 lbs Kapacitás | CG6CUQ STT-042042-0040-MN4000 lbs.50 "50 "42 "42 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP STT-042048-0040-MN Kézi forgótányér, 50 hüvelykes max. Platform szélesség, 4000 lbs Kapacitás | CG6CUR STT-042048-0040-MN4000 lbs.56 "50 "48 "42 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTOQUIP STT-048048-0060-MN Kézi lemezjátszó, 56 hüvelykes max. Platform szélesség, 6000 lbs kapacitás