AUTOQUIP STT-042048-0060-PR Turntable, Programmable, 50 Inch Max. Platform Width, 6000 lbs Capacity | CG6CVJ

AUTOQUIP STT-042048-0060-PR Lemezjátszó, programozható, 50 hüvelykes max. Platform szélesség, 6000 lbs kapacitás

Tétel: CG6CVJ Modell: STT-042048-0060-PR

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotoros lemezjátszó
Alap hossza24 "
Alapszélesség24 "
Fok360
Terhelhetőség6000 lbs.
Csökkentett magasság10 "
Max. Platform hossza56 "
Max. Platform szélessége50 "
Min. Platform hossza48 "
Min. Platform szélessége42 "
Motoros HP0.25

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 218.25
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségMax. Platform hosszaMax. Platform szélességeMin. Platform hosszaMin. Platform szélességeÁr
AUTOQUIP STT-036036-0025-PR Lemezjátszó, programozható, 44 hüvelykes max. Platform szélesség, 2500 lbs Kapacitás | CG6CUY STT-036036-0025-PR2500 font.44 "44 "36 "36 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP STT-042042-0025-PR Lemezjátszó, programozható, 50 hüvelykes max. Platform szélesség, 2500 lbs Kapacitás | CG6CUZ STT-042042-0025-PR2500 font.50 "50 "42 "42 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP STT-042048-0025-PR Lemezjátszó, programozható, 50 hüvelykes max. Platform szélesség, 2500 lbs Kapacitás | CG6CVA STT-042048-0025-PR2500 font.56 "50 "48 "42 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP STT-048048-0025-PR Lemezjátszó, programozható, 56 hüvelykes max. Platform szélesség, 2500 lbs Kapacitás | CG6CVB STT-048048-0025-PR2500 font.56 "56 "48 "48 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP STT-036036-0040-PR Lemezjátszó, programozható, 44 hüvelykes max. Platform szélesség, 4000 lbs Kapacitás | CG6CVC STT-036036-0040-PR4000 lbs.44 "44 "36 "36 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP STT-042042-0040-PR Lemezjátszó, programozható, 50 hüvelykes max. Platform szélesség, 4000 lbs Kapacitás | CG6CVD STT-042042-0040-PR4000 lbs.50 "50 "42 "42 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP STT-042048-0040-PR Lemezjátszó, programozható, 50 hüvelykes max. Platform szélesség, 4000 lbs Kapacitás | CG6CVE STT-042048-0040-PR4000 lbs.56 "50 "48 "42 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTOQUIP STT-042048-0060-PR Lemezjátszó, programozható, 50 hüvelykes max. Platform szélesség, 6000 lbs kapacitás