AUTOQUIP STN-054-0410-DL ollós emelőasztal, 60 hüvelykes platószélesség, 66.62 hüvelyk magasság, 41000 font kapacitás | CG6BVL

AUTOQUIP STN-054-0410-DL Ollós emelőasztal, 60 hüvelykes platform szélesség, 66.62 hüvelyk magasság, 41000 font kapacitás

Tétel: CG6BVL Típus: STN-054-0410-DL

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelőasztal
Alap hossza170 "
Alapszélesség42 "
Terhelhetőség41000 font.
Csökkentett magasság12.625 "
Max. Platform hossza192 "
Max. Platform szélessége60 "
Min. Platform hossza170 "
Min. Platform szélessége42 "
Motoros HP5
Hengerek száma6
Emelt magasság66.625 "
Time89 sec.
Utazás hossza54 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3645
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTimeAlap hosszaTerhelhetőségMax. Platform hosszaMax. Platform szélességeMin. Platform hosszaMin. Platform szélességeMotoros HPÁr
AUTOQUIP STN-012-0300-DL ollós emelőasztal, 60 hüvelykes platószélesség, 24.5 hüvelykes magasság, 30000 6 font kapacitás | CGXNUMXBRW STN-012-0300-DL13 sec.122 "30000 lbs.144 "60 "122 "42 "5-
ajánlatkérés
AUTOQUIP STN-012-0400-DL ollós emelőasztal, 60 hüvelykes platform szélesség, 27.62 hüvelyk magasság, 40000 6 font űrtartalom | CGXNUMXBRX STN-012-0400-DL15 sec.122 "40000 lbs.144 "60 "122 "42 "5-
ajánlatkérés
AUTOQUIP STN-012-0450-DL ollós emelőasztal, 60 hüvelykes platószélesség, 30.87 hüvelyk magasság, 45000 6 font Kapacitás | CGXNUMXBRY STN-012-0450-DL18 sec.122 "45000 lbs.144 "60 "122 "42 "5-
ajánlatkérés
AUTOQUIP STN-012-0470-DL ollós emelőasztal, 60 hüvelykes platform szélesség, 24.62 hüvelyk magasság, 47000 6 font Kapacitás | CGXNUMXBRZ STN-012-0470-DL20 sec.122 "47000 font.144 "60 "122 "42 "5-
ajánlatkérés
AUTOQUIP STN-012-0500-DL ollós emelőasztal, 60 hüvelykes platform szélesség, 33.62 hüvelyk magasság, 50000 6 font Kapacitás | CGXNUMXBTA STN-012-0500-DL20 sec.122 "50000 lbs.144 "60 "122 "42 "5-
ajánlatkérés
AUTOQUIP STN-012-0550-DL ollós emelőasztal, 60 hüvelykes platószélesség, 37 hüvelyk magasság, 55000 font kapacitás | CG6BTB STN-012-0550-DL22 sec.122 "55000 font.144 "60 "122 "42 "5-
ajánlatkérés
AUTOQUIP STN-012-0600-DL ollós emelőasztal, 60 hüvelykes platószélesség, 27.75 hüvelyk magasság, 60000 6 font Kapacitás | CGXNUMXBTC STN-012-0600-DL24 sec.122 "60000 font.144 "60 "122 "42 "5-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTOQUIP STN-054-0410-DL Ollós emelőasztal, 60 hüvelykes platform szélesség, 66.62 hüvelyk magasság, 41000 font kapacitás