AUTOQUIP S35-180-0003-TH Ollós emelőasztal, 48 hüvelykes platform szélesség, 24 hüvelyk magasság, 300 font űrtartalom | CG6CJB

AUTOQUIP S35-180-0003-TH Ollós emelőasztal, 48 hüvelykes platform szélesség, 24 hüvelyk magasság, 300 font kapacitás

Tétel: CG6CJB Modell: S35-180-0003-TH

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelőasztal
Alap hossza87 "
Alapszélesség32 "
Terhelhetőség300 lbs.
Csökkentett magasság24 "
Max. Platform hossza96 "
Max. Platform szélessége48 "
Min. Platform hossza87 "
Min. Platform szélessége32 "
Motoros HP1.5
Hengerek száma2
Utazás hossza180 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1485
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMotoros HPAlap hosszaAlapszélességTimeTerhelhetőségMax. Platform hosszaMax. Platform szélességeMin. Platform hosszaÁr
AUTOQUIP S35-072-0015-TH Ollós emelőasztal, 36 hüvelykes platószélesség, 19.5–91.5 hüvelyk magasság | CG6CHH S35-072-0015-TH1.536 "24 "24 sec.1500 lbs.60 "36 "36 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP S35-072-0028-TH Ollós emelőasztal, 36 hüvelykes platószélesség, 19.5–91.5 hüvelyk magasság | CG6CHJ S35-072-0028-TH1.536 "24 "33 sec.2800 lbs.60 "36 "36 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP S35-072-0048-TH Ollós emelőasztal, 36 hüvelykes platószélesség, 19.5–91.5 hüvelyk magasság | CG6CHK S35-072-0048-TH536 "24 "24 sec.4800 lbs.60 "36 "36 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP S35-072-0066-TH Ollós emelőasztal, 36 hüvelykes platószélesség, 93 hüvelyk magasság, 6600 font kapacitás | CG6CHL S35-072-0066-TH536 "24 "33 sec.6600 lbs.60 "36 "36 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP S35-108-0015-TH Ollós emelőasztal, 36 hüvelykes platószélesség, 19.5–127.5 hüvelyk magasság | CG6CHM S35-108-0015-TH1.548 "24 "36 sec.1500 lbs.72 "36 "48 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP S35-108-0028-TH Ollós emelőasztal, 36 hüvelykes platószélesség, 19.5–127.5 hüvelyk magasság | CG6CHN S35-108-0028-TH548 "24 "26 sec.2800 lbs.72 "36 "48 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP S35-108-0048-TH Ollós emelőasztal, 36 hüvelykes platószélesség, 19.5–127.5 hüvelyk magasság | CG6CHP S35-108-0048-TH548 "24 "38 sec.4800 lbs.72 "36 "48 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTOQUIP S35-180-0003-TH Ollós emelőasztal, 48 hüvelykes platform szélesség, 24 hüvelyk magasság, 300 font kapacitás