AUTOQUIP FM4-240-0120 teherfelvonó, 144 hüvelykes platószélesség, 246.25 hüvelyk magasság, 12000 6 font kapacitás | CGXNUMXCXW

AUTOQUIP FM4-240-0120 teherfelvonó, 144 hüvelykes platform szélesség, 246.25 hüvelyk magasság, 12000 XNUMX font teherbírás

Tétel: CG6CXW Típus: FM4-240-0120

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeheremelő
Terhelhetőség12000 lbs.
Csökkentett magasság6.25 "
Max. Platform hossza180 "
Max. Platform szélessége144 "
Min. Platform hossza72 "
Min. Platform szélessége72 "
Motoros HP10
Emelt magasság246.25 "
Time48 sec.
Utazás hossza240 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3276
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségMax. Platform hosszaMax. Platform szélességeMin. Platform hosszaMin. Platform szélességeMotoros HPTimeÁr
AUTOQUIP FM4-120-0060 teherfelvonó, 4.124.25 hüvelyk magasság, 6000 font űrtartalom | CG6CWK FM4-120-00606000 lbs.180 "144 "72 "72 "7.524 sec.-
ajánlatkérés
AUTOQUIP FM4-120-0080 teherfelvonó, 4.124.25 hüvelyk magasság, 8000 font űrtartalom | CG6CWL FM4-120-00808000 lbs.180 "144 "72 "72 "7.524 sec.-
ajánlatkérés
AUTOQUIP FM4-120-0100 teherfelvonó, 144 hüvelykes platószélesség, 126.25 hüvelyk magasság, 10000 6 font kapacitás | CGXNUMXCWM FM4-120-010010000 lbs.180 "144 "72 "72 "1024 sec.-
ajánlatkérés
AUTOQUIP FM4-120-0120 teherfelvonó, 144 hüvelykes platószélesség, 126.25 hüvelyk magasság, 12000 6 font kapacitás | CGXNUMXCWN FM4-120-012012000 lbs.180 "144 "72 "72 "1024 sec.-
ajánlatkérés
AUTOQUIP FM4-120-0150 teherfelvonó, 144 hüvelykes platószélesség, 126.25 hüvelyk magasság, 15000 6 font kapacitás | CGXNUMXCWP FM4-120-015015000 lbs.180 "144 "72 "72 "1524 sec.-
ajánlatkérés
AUTOQUIP FM4-120-0200 teherfelvonó, 144 hüvelykes platószélesség, 126.25 hüvelyk magasság, 20000 6 font kapacitás | CGXNUMXCWQ FM4-120-020020000 lbs.180 "144 "72 "72 "2024 sec.-
ajánlatkérés
AUTOQUIP FM4-144-0060 teherfelvonó, 4.148.25 hüvelyk magasság, 6000 font űrtartalom | CG6CWR FM4-144-00606000 lbs.180 "144 "72 "72 "7.528.8 sec.-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTOQUIP FM4-240-0120 teherfelvonó, 144 hüvelykes platform szélesség, 246.25 hüvelyk magasság, 12000 XNUMX font teherbírás