AUTOQUIP AFT-024-0030 légierő emelő, 48-39.75 hüvelyk, méretű, 3000 font Kapacitás | CG6CNA

AUTOQUIP AFT-024-0030 Air Force Lift, 48-39.75 hüvelyk, 3000 lbs kapacitás

Cikk: CG6CNA Modell: AFT-024-0030

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDokkemelő
Alap hossza48 "
Alapszélesség36 "
Fok30
Terhelhetőség3000 lbs.
Csökkentett magasság15.75 "
Max. Platform hossza48 "
Max. Platform szélessége48 "
Min. Platform hossza48 "
Min. Platform szélessége36 "
Hengerek száma2
Üzemi nyomás80 psi
Emelt magasság39.75 "
Utazás hossza24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 499.5
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTOQUIP AFT-024-0030 Air Force Lift, 48-39.75 hüvelyk, 3000 lbs kapacitás