AUTONICS PSN25-5AC közelségérzékelő induktív 25 mm négyzetméter | AC6DGD 32W430

AUTONICS PSN25-5AC induktív közelségérzékelő 25 mm négyzetméter

Tétel: AC6DGD Modell: PSN25-5ACKereszthivatkozás: 32W430

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTéglalap alakú közelség-érzékelő
AlapanyagMűanyag
Case MaterialHőálló ABS
Áramkör típusa2 huzal
Mélység25.3mm
Detektáló távolság5mm
Elektromos kapcsolat2m kábel
IP besorolás67
Hossz35.5mm
Max. Aktuális terhelés200mA
Működési frekvencia20 Hz
Üzemi hőm. Hatótávolság-13 foktól 158 fokig F
Kimeneti módNC
Tápellátás100-240 VAC
Érzékelési módszerInduktív
Árnyékolt / árnyékolatlanvédtelen
Szélesség25mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1
Hajó magassága (cm)18.75
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)0.25
HS-kód8536507000
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellÁramkör típusaMélységHosszMűködési frekvenciaTápellátásSzélességÁr
AUTONICS PSN17-8DN Induktív közelségérzékelő 17 Mm Sq | AC6DFZ 32W426 PSN17-8DNNPN17mm30.8mm200 Hz12–24 VDC17mm€52.95
AUTONICS PSN25-5DN Induktív közelségérzékelő 25 Mm Sq | AC6DGF 32W432 PSN25-5DNNPN25.3mm35.5mm300 Hz12–24 VDC25mm-
ajánlatkérés
AUTONICS PSN40-20DN Induktív közelségérzékelő 40 Mm Sq | AC6DGK 32W436 PSN40-20DNNPN40mm47mm100 Hz12–24 VDC40mm€88.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTONICS PSN25-5AC induktív közelségérzékelő 25 mm négyzetméter