AUTO DOLLY M998105 Acél 16 hossz x 16 W hüvelyk - 2 db | AA3KVW 11N216

AUTO DOLLY M998105 Acél, 16 hossz x 16 W hüvelyk – 2 db

Raktáron
Tétel: AA3KVW Típus: M998105Kereszthivatkozás: 11N216

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€382.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású Auto Dolly, 2 db-os készlet
befejezMotoros bevonatú
Teherbírás5000 font
AnyagAcél
Méret16W x 16L x 4 "H
típusHeavy Duty
HasználtAz Auto Dolly 12"x16" nagy teherbírású vörös porszórt dolly kiválóan alkalmas autók, teherautók, csónakok és egyebek mozgatásához! Minden baba súlya 2500 font. (összesen 10,000 XNUMX font).

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.72
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)42.67
Hajószélesség (cm)42.42
HS-kód8716805010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételTeherbírásMérettípusHasználtÁr
AUTO DOLLY M998101 Acél 16 hossz x 12 W hüvelyk - 2 db | AA2RYN 10Z855 M998101Auto Dolly, 2 db-os készlet3000 font12W x 16L x 4 "HStandard Az Auto Dolly 12"x16" szabványos, vörös porszórt dolly kiválóan alkalmas autók, teherautók, csónakok és egyebek mozgatásához! Minden baba súlya 1500 font. (összesen 3,000 font).€254.02
AUTO DOLLY M998001-i Steel 16 hosszúság x 8 W hüvelyk | AA2RYQ 10Z858 M998001-iAuto Dolly, egyedülálló1500 font8W x 16L x 4 "HNormál vámAz Auto Dolly 8"x16" szabványos, vörös porszórt dolly kiválóan alkalmas autók, teherautók, csónakok és egyebek mozgatásához! Minden baba súlya 1500 font. (összesen 3,000 font).€161.61
AUTO DOLLY M998100 Acél 16 hossz x 8 W hüvelyk - 2 db | AA3KVX 11N218 M998100Auto Dolly, 2 db-os készlet3000 font8W x 16L x 4 "HStandard Az Auto Dolly 8"x16" szabványos, vörös porszórt dolly kiválóan alkalmas autók, teherautók, csónakok és egyebek mozgatásához! Minden baba súlya 1500 font. (összesen 3,000 font).€241.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTO DOLLY M998105 Acél, 16 hossz x 16 W hüvelyk – 2 db
€382.28 /Mértékegység