AUTO DOLLY M998100 Acél 16 hossz x 8 W hüvelyk - 2 db | AA3KVX 11N218

AUTO DOLLY M998100 Acél, 16 hossz x 8 W hüvelyk – 2 db

Raktáron
Tétel: AA3KVX Típus: M998100Kereszthivatkozás: 11N218

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€241.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAuto Dolly, 2 db-os készlet
befejezMotoros bevonatú
Teherbírás3000 font
AnyagAcél
Méret8W x 16L x 4 "H
típusStandard
HasználtAz Auto Dolly 8"x16" szabványos, vörös porszórt dolly kiválóan alkalmas autók, teherautók, csónakok és egyebek mozgatásához! Minden baba súlya 1500 font. (összesen 3,000 font).

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.24
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8716805010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételTeherbírásMérettípusHasználtÁr
AUTO DOLLY M998101 Acél 16 hossz x 12 W hüvelyk - 2 db | AA2RYN 10Z855 M998101Auto Dolly, 2 db-os készlet3000 font12W x 16L x 4 "HStandard Az Auto Dolly 12"x16" szabványos, vörös porszórt dolly kiválóan alkalmas autók, teherautók, csónakok és egyebek mozgatásához! Minden baba súlya 1500 font. (összesen 3,000 font).€254.02
AUTO DOLLY M998001-i Steel 16 hosszúság x 8 W hüvelyk | AA2RYQ 10Z858 M998001-iAuto Dolly, egyedülálló1500 font8W x 16L x 4 "HNormál vámAz Auto Dolly 8"x16" szabványos, vörös porszórt dolly kiválóan alkalmas autók, teherautók, csónakok és egyebek mozgatásához! Minden baba súlya 1500 font. (összesen 3,000 font).€161.61
AUTO DOLLY M998105 Acél 16 hossz x 16 W hüvelyk - 2 db | AA3KVW 11N216 M998105Nagy teherbírású Auto Dolly, 2 db-os készlet5000 font16W x 16L x 4 "HHeavy DutyAz Auto Dolly 12"x16" nagy teherbírású vörös porszórt dolly kiválóan alkalmas autók, teherautók, csónakok és egyebek mozgatásához! Minden baba súlya 2500 font. (összesen 10,000 XNUMX font).€382.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTO DOLLY M998100 Acél, 16 hossz x 8 W hüvelyk – 2 db
€241.71 /Mértékegység