Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ATP PU06MAG cső 6 mm külső átmérő 100 láb hossz zöld | AC2QGX 2LZJ5

ATP PU06MAG cső 6 mm külső átmérő 100 láb hossz zöld

Raktáron
Tétel: AC2QGX Típus: PU06MAGKereszthivatkozás: 2LZJ5

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€83.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Burst nyomás800 PSI
színekZöld
KeménységA part: 98
Belül Dia.4mm
Hossz100 láb.
Anyagpoliuretán
Max. Nyomás200 psi
Dia kívül.6mm
Tolerancia+0.004-től -0.004 "
típusExtrudált
Vákuum besorolása28 hüvelyk Hg
Falvastagság1 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5805
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)25.65
Hajószélesség (cm)25.65
HS-kód3917320020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.Burst nyomásszínekToleranciatípusFalvastagságKeménységBelül Dia.Ár
ATP 1CTF9 cső polipropilén 1/4 hüvelykes 180 Psi 100 láb piros | AA9EWR 1CTF91 / 4 "540 PSIPiros+0.004-től -0.004 "Standard 3 / 64 "A 98 part5 / 32 "€51.80
ATP 1CTG5 cső polipropilén 1/4 hüvelykes 180 Psi 100 láb sárga | AA9EWX 1CTG51 / 4 "540 PSISárga+0.004-től -0.004 "Standard 3 / 64 "A 98 part5 / 32 "€51.80
ATP PU06MAY cső polipropilén 6 mm külső átmérő 180 psi sárga | AA9EXC 1CTH1 PU06MÁJUS6mm540 PSISárga+0.004-től -0.004 "Metric0.039 "A 98 part4mm€83.19
ATP 1CTH2 cső polipropilén 6mm külső átmérő 180 psi piros | AA9EXD 1CTH26mm540 PSIPiros+0.004-től -0.004 "Metric0.039 "A 98 part4mm€40.31
ATP 1PBL9 cső 3/32in Idx5/32 hüvelyk külső átmérő 100 láb fekete | AB2WEC PU532-BCB / 1PBN6 1PBL95 / 32 "200 PSIFekete+/- 0.004 "Standard 1 / 32 "A 98 part3 / 32 "€25.30
ATP 1PBN7 cső 5/32 hüvelyk belső átmérő x 1/4 külső átmérő 250 láb Clearblue | AB2WEJ 1PBN71 / 4 "180 psiTiszta kék+/- 0.004 "Standard 3 / 64 "A 98 part5 / 32 "€112.37
ATP 1PBP8 cső 5/32in Idx1/4 hüvelyk külső átmérő 250 láb fekete | AB2WEP 1PBP81 / 4 "180 psiFekete+/- 0.004 "Standard 3 / 64 "A 98 part5 / 32 "€112.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ATP PU06MAG cső 6 mm külső átmérő 100 láb hossz zöld
€83.33 /Mértékegység