ATP PE12CG cső 1/2 hüvelykes külső átmérő 500 láb hossz zöld | AC2QHP 2LZL3

ATP PE12CG cső 1/2 hüvelykes külső átmérő 500 láb hosszúság zöld

Raktáron
Tétel: AC2QHP Modell: PE12CGKereszthivatkozás: 2LZL3

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€324.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
színekZöld
KeménységA part: 93 / D45D
Belül Dia.3 / 8 "
Hossz500 láb.
Anyagpolietilén
Max. Nyomás125 psi
Dia kívül.1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-50-től 140 F-ig
típusLineáris kis sűrűségű
Falvastagság0.062 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.36
Hajó magassága (cm)23.11
Hajó hossza (cm)46.99
Hajószélesség (cm)46.99
HS-kód3917320020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKeménységBelül Dia.Dia kívül.Ár
ATP PE12CG cső polipropilén 1/2 hüvelyk 125 PSI 500 láb zöld | AE4TJX 5MPT5 PE12CGA part A 93A, D part 45D0.375 "0.5 "€324.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ATP PE12CG cső 1/2 hüvelykes külső átmérő 500 láb hosszúság zöld
€324.58 /Mértékegység