Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ATP PBS14-10CB2 poli tömlő tekercs 1/4 hüvelykes tömlő azonosító 8 láb hosszú | AB4CGM 1WVF4

ATP PBS14-10CB2 poli tömlő tekercs, 1/4 hüvelykes tömlő azonosítója 8 láb hosszú

Raktáron
Tétel: AB4CGM Modell: PBS14-10CB2Kereszthivatkozás: 1WVF4
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
€80.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPoliuretán tömlő
Hajlítsa a sugarat1"
színekTiszta kék
Méret beszerelése1 / 4 "
Tömlő belül Dia.1 / 4 "
Tömlő kívül Dia.3 / 8 "
AnyagPoliuretán sárgaréz szerelvényekkel
Turns26
típusFonott tekercs
Használható hossz8 láb.
Munkahelyi nyomás210 PSI
Munkaterület40-120 fok. F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód3917330000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHasználható hosszÁr
ATP PBS14-15CB2 poli tömlő tekercs 1/4 hüvelykes tömlő azonosító 12 láb hosszú | AB4CGN 1WVF5 PBS14-15CB212 láb.€107.24
ATP PBS14-20CB2 poli tömlő tekercs 1/4 hüvelykes tömlő azonosító 16 láb hosszú | AB4CGP 1WVF6 PBS14-20CB216 láb.€134.96
ATP PBS14-25CB2 poli tömlő tekercs 1/4 hüvelykes tömlő azonosító 20 láb hosszú | AB4CGQ 1WVF7 PBS14-25CB220 láb.€163.01
ATP PBS14-30CB2 poli tömlő tekercs 1/4 hüvelykes tömlő azonosító 24 láb hosszú | AB4CGR 1WVF8 PBS14-30CB224 láb.€190.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ATP PBS14-10CB2 poli tömlő tekercs, 1/4 hüvelykes tömlő azonosítója 8 láb hosszú
€80.04 /Mértékegység