Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ATP PBH14-50CB2 Poly tömlő fonott 1/4 hüvelykes tömlő Id 50 láb hosszúságú AB4CGZ 1WVG6

ATP PBH14-50CB2 poli tömlő fonott 1/4 hüvelykes tömlő azonosítója 50 láb hosszú

Raktáron
Tétel: AB4CGZ Modell: PBH14-50CB2Kereszthivatkozás: 1WVG6
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
€107.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPoliuretán tömlő
Hajlítsa a sugarat1"
színekTiszta kék
Méret beszerelése1 / 4 "
Tömlő belül Dia.1 / 4 "
Tömlő kívül Dia.3 / 8 "
AnyagPoliuretán sárgaréz szerelvényekkel
típusFonott
Használható hossz50 láb.
Munkahelyi nyomás210 PSI
Munkaterület40-120 fok. F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.01
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód3917310000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratMéret beszereléseTömlő belül Dia.Tömlő kívül Dia.típusHasználható hosszÁr
ATP PBS38-20CB2 poli tömlő, fonott 3/8 hüvelyk azonosítóval, 16 láb hosszúságú AB4CGU 1WVG1 PBS38-20CB21.625 "3 / 8 "3 / 8 "9 / 16 "Fonott spirál16 láb.€214.35
ATP PBH14-25CB2 Poly tömlő fonott 1/4 hüvelykes tömlő Id 25 láb hosszúságú | AB4CGY 1WVG5 PBH14-25CB21"1 / 4 "1 / 4 "3 / 8 "Fonott25 láb.€70.45
ATP PBH14-100CB2 poli tömlő fonott 1/4 hüvelykes tömlő Id 100 láb | AB4CHA 1WVG7 PBH14-100CB21"1 / 4 "1 / 4 "3 / 8 "Fonott100 láb.€190.10
ATP PBH38-25CB2 Poly tömlő fonott 3/8 hüvelykes tömlő Id 25 láb hosszúságú | AB4CHB 1WVG8 PBH38-25CB21.625 "1 / 4 "3 / 8 "9 / 16 "Fonott25 láb.€121.50
ATP PBH38-50CB2 Poly tömlő fonott 3/8 hüvelykes tömlő Id 50 láb hosszúságú AB4CHC 1WVG9 PBH38-50CB21.625 "1 / 4 "3 / 8 "9 / 16 "Fonott50 láb.€214.12
ATP PBH38-100CB2 poli tömlő fonott 3/8 hüvelykes tömlő Id 100 láb | AB4CHD 1WVH1 PBH38-100CB21.625 "1 / 4 "3 / 8 "9 / 16 "Fonott100 láb.€414.80
ATP PBH38-25CB3 Poly tömlő fonott 3/8 hüvelykes tömlő Id 25 láb hosszúságú | AB4CHE 1WVH2 PBH38-25CB31.625 "3 / 8 "3 / 8 "9 / 16 "Fonott25 láb.€160.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ATP PBH14-50CB2 poli tömlő fonott 1/4 hüvelykes tömlő azonosítója 50 láb hosszú
€107.69 /Mértékegység