Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ATP 4HL92 cső 1/4 hüvelykes külső átmérőjű poliuretán 100 láb | AD7ZKC

ATP 4HL92 cső 1/4 hüvelykes külső átmérőjű poliuretán 100 láb

Raktáron
Tétel: AD7ZKC Modell: 4HL92
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
€39.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Burst nyomás180 psi
színekTiszta kék
Belül Dia.5 / 32 "
Hossz100 láb.
Anyagpoliuretán
Max. Nyomás180 psi
Dia kívül.1 / 4 "
Tolerancia+/- 0.007 "
típusStandard
Falvastagság3 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6975
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)28.45
HS-kód3917320050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.Burst nyomásszínekToleranciatípusFalvastagságKeménységBelül Dia.Ár
ATP 1CTF9 cső polipropilén 1/4 hüvelykes 180 Psi 100 láb piros | AA9EWR 1CTF91 / 4 "540 PSIPiros+0.004-től -0.004 "Standard 3 / 64 "A 98 part5 / 32 "€51.80
ATP 1CTG5 cső polipropilén 1/4 hüvelykes 180 Psi 100 láb sárga | AA9EWX 1CTG51 / 4 "540 PSISárga+0.004-től -0.004 "Standard 3 / 64 "A 98 part5 / 32 "€51.80
ATP PU06MAY cső polipropilén 6 mm külső átmérő 180 psi sárga | AA9EXC 1CTH1 PU06MÁJUS6mm540 PSISárga+0.004-től -0.004 "Metric0.039 "A 98 part4mm€83.19
ATP 1CTH2 cső polipropilén 6mm külső átmérő 180 psi piros | AA9EXD 1CTH26mm540 PSIPiros+0.004-től -0.004 "Metric0.039 "A 98 part4mm€40.31
ATP 1PBL9 cső 3/32in Idx5/32 hüvelyk külső átmérő 100 láb fekete | AB2WEC PU532-BCB / 1PBN6 1PBL95 / 32 "200 PSIFekete+/- 0.004 "Standard 1 / 32 "A 98 part3 / 32 "€25.30
ATP 1PBN7 cső 5/32 hüvelyk belső átmérő x 1/4 külső átmérő 250 láb Clearblue | AB2WEJ 1PBN71 / 4 "180 psiTiszta kék+/- 0.004 "Standard 3 / 64 "A 98 part5 / 32 "€112.37
ATP 1PBP8 cső 5/32in Idx1/4 hüvelyk külső átmérő 250 láb fekete | AB2WEP 1PBP81 / 4 "180 psiFekete+/- 0.004 "Standard 3 / 64 "A 98 part5 / 32 "€112.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ATP 4HL92 cső 1/4 hüvelykes külső átmérőjű poliuretán 100 láb
€39.29 /Mértékegység